DLB パイプ溶接おすエルボ

DLB パイプ溶接おすエルボ - イハラサイエンス
材質SUS316形状パイプ溶接おすエルボシリーズインチチューブシリーズ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(インチ)
パイプサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46336044DLB-12-12-SS3/4×3/4(Nom.)3/4、(mm)26.5
8,850
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
46336053DLB-4-2-SS1/4×1/8(Nom.)1/8、(mm)10.3
2,960
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46336062DLB-4-4-SS1/4×1/4(Nom.)1/4、(mm)13.7
3,320
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
46336071DLB-6-4-SS3/8×1/4(Nom.)1/4、(mm)13.7
4,080
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46336087DLB-8-8-SS1/2×1/2(Nom.)1/2、(mm)21.3
7,480
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする