イハラサイエンス
KTH ティー中ニップル(めす)
形状
ティー
寸法
ミリサイズ
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
全23種類を絞り込む
管接続口径
選択してください
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
適合管外径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
定格圧力(MPa)
管接続口径
温度範囲(℃)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46352747
KTH06-010E
-
50
Rc1/8
-20~250
6
¥
2,320
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46352756
KTH08-020CE
炭素鋼
14
Rc1/4
-20~300
8
¥
1,840
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46352765
KTH08-020E
-
50
Rc1/4
-20~250
8
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
46352774
KTH10-020CE
炭素鋼
14
Rc1/4
-20~300
10
¥
1,990
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46352783
KTH10-020E
-
40
Rc1/4
-20~250
10
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
46352801
KTH12-030CE
炭素鋼
14
Rc3/8
-20~300
12
¥
2,610
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46352817
KTH12-030E
-
40
Rc3/8
-20~250
12
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
46352826
KTH15-030E
-
40
Rc3/8
-20~250
15
¥
3,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
46352835
KTH15-040E
-
40
Rc1/2
-20~250
15
¥
4,660
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
46352844
KTH16-040CE
炭素鋼
14
Rc1/2
-20~300
16
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46352853
KTH16-040E
-
31
Rc1/2
-20~250
16
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
46352862
KTH18-040E
-
31
Rc1/2
-20~250
18
¥
4,260
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
46352871
KTH20-060CE
炭素鋼
14
Rc3/4
-20~300
20
¥
6,680
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46352887
KTH20-060E
-
31
Rc3/4
-20~250
20
¥
5,520
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
46352896
KTH22-060E
-
31
Rc3/4
-20~250
22
¥
6,080
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
46352905
KTH25-060CE
炭素鋼
14
Rc3/4
-20~300
25
¥
7,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46352914
KTH25-060E
-
31
Rc3/4
-20~250
25
¥
6,060
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46352923
KTH25-080CE
炭素鋼
14
Rc1
-20~300
25
¥
8,690
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46352932
KTH25-080E
-
31
Rc1
-20~250
25
¥
6,060
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
46352941
KTH28-080E
-
28
Rc1
-20~250
28
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46352957
KTH30-080E
-
28
Rc1
-20~250
30
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46352966
KTH30-100E
-
28
Rc1 1/4
-20~250
30
¥
14,900
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46352792
KTH12-020E
-
40
Rc1/4
-20~250
12
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください