クイックカップリング ALタイプ

クイックカップリング ALタイプ - NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ - NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ - NAC(長堀工業)

【ALタイプ20型】
取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。
工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。
ソケットプラグの互換性にも優れています。
【ALタイプ40型】
AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。
多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。
【特長】
工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。
鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。
本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。
ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。
ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。

内容量1個
163件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合流体
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
ソケットorプラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46368743CAL21PF鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0プラグ
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
46368752CAL21PH鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0プラグ
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
46368761CAL21PM鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0プラグ
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
46368777CAL21PM2真鍮空気、水 他1.01.5プラグ
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
46368786CAL21PM3ステンレス鋼(SUS304)空気、水 他1.52.0プラグ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46368804CAL21SAL鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0ソケット
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46368813CAL21SF鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0ソケット
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
46368822CAL21SFL鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0ソケット
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
46368831CAL21SH鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0ソケット
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
46368847CAL21SHL鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0ソケット
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
46368856CAL21SM鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0ソケット
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
46368865CAL21SML鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0ソケット
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
46368901CAL22PF2真鍮空気、水 他1.01.5プラグ
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46368944CAL22PH2真鍮空気、水 他1.01.5プラグ
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46368987CAL22PM2真鍮空気、水 他1.01.5プラグ
オープン
489
538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
46369023CAL22SAL鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0ソケット
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369041CAL22SBL鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0ソケット
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369066CAL22SF2真鍮空気、水 他1.01.5ソケット
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369093CAL22SFL鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0ソケット
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369111CAL22SH2真鍮空気、水 他1.01.5ソケット
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369145CAL22SHL鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0ソケット
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46369163CAL22SM2真鍮空気、水 他1.01.5ソケット
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369197CAL22SML鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0ソケット
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369233CAL23PF2真鍮空気、水 他1.01.5プラグ
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369276CAL23PH2真鍮空気、水 他1.01.5プラグ
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369303CAL23PM鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0プラグ
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
46369312CAL23PM2真鍮空気、水 他1.01.5プラグ
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369355CAL23SAL鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0ソケット
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369373CAL23SBL鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0ソケット
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369391CAL23SF2真鍮空気、水 他1.01.5ソケット
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369425CAL23SFL鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0ソケット
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369443CAL23SH2真鍮空気、水 他1.01.5ソケット
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369477CAL23SHL鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0ソケット
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46369495CAL23SM2真鍮空気、水 他1.01.5ソケット
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369522CAL23SML鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0ソケット
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369556CAL24PF2真鍮空気、水 他1.01.5プラグ
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369592CAL24PH2真鍮空気、水 他1.01.5プラグ
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369635CAL24PM2真鍮空気、水 他1.01.5プラグ
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369671CAL24SAL-----
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369696CAL24SF2真鍮空気、水 他1.01.5ソケット
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369723CAL24SFL鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0ソケット
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369732CAL24SH鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0ソケット
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
46369741CAL24SH2真鍮空気、水 他1.01.5ソケット
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369775CAL24SHL鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0ソケット
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46369793CAL24SM2真鍮空気、水 他1.01.5ソケット
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369827CAL24SML鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0ソケット
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369845CAL44PF2真鍮空気、水 他1.01.5プラグ
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369872CAL44PH2真鍮空気、水 他1.01.5プラグ
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369897CAL44PM鋼鉄(クロムメッキ)空気、油 他1.52.0プラグ
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
46369906CAL44PM2真鍮空気、水 他1.01.5プラグ
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする