曜日別特売

クイックカップリング ALタイプ スーパー10

クイックカップリング ALタイプ スーパー10 - NAC(長堀工業)

軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!
軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。
作業性に優れ、ソケットプラグのより戻しが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。
ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。
ソケットプラグともサイズ形状にかかわらず互換性があります。
流体を流す方向はソケット側プラグ側のどちらでも流せます。

適合流体空気最大使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム(NBR)内容量1個
全13種類を絞り込む
材質
ソケットorプラグ
質量(g)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ソケットorプラグ
形状
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46370371CAL11PB鋼鉄(クロムメッキ)プラグポリウレタンチューブ用3723
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
46370387CAL11PM鋼鉄(クロムメッキ)プラグオネジ形3110
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
46370396CAL11SB真鍮(クロムメッキ)ソケットポリウレタンチューブ用5158
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46370405CAL11SM真鍮(クロムメッキ)ソケットオネジ形4548
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46370414CAL12PB鋼鉄(クロムメッキ)プラグポリウレタンチューブ用3833
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
46370423CAL12PF鋼鉄(クロムメッキ)プラグメネジ形2920
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
46370441CAL12PH鋼鉄(クロムメッキ)プラグホースニップル形5117
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
46370457CAL12PM鋼鉄(クロムメッキ)プラグオネジ形3421
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
46370466CAL12SB真鍮(クロムメッキ)ソケットポリウレタンチューブ用5364
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46370475CAL12SF真鍮(クロムメッキ)ソケットメネジ形4554
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46370484CAL12SH真鍮(クロムメッキ)ソケットホースニップル形6652
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46370493CAL12SM真鍮(クロムメッキ)ソケットオネジ形4953
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46370432CAL12PFG鋼鉄(クロムメッキ)プラグ平行メネジ形2818
300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする