クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用)

クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用) - NAC(長堀工業)クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用) - NAC(長堀工業)

【SPタイプ】
ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。
分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。
【SP-Vタイプ(真空用)】
高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。
分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。

内容量1個
全62種類を絞り込む
材質
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
ソケットorプラグ
62種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
最高使用圧力(MPa)
最高衝撃圧力(MPa)
ソケットorプラグ
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46371376CSP01P3Vステンレス(SUS304)7.510プラグ29
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
46371412CSP01S3Vステンレス(SUS304)7.510ソケット48
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
46371446CSP02P2V真鍮5.07.5プラグ36
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
46371464CSP02P3Vステンレス(SUS304)7.510プラグ36
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371491CSP02S2V真鍮5.07.5ソケット58
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
46371516CSP02S3Vステンレス(SUS304)7.510ソケット58
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371543CSP03P2V真鍮5.07.5プラグ40
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
46371561CSP03P3Vステンレス(SUS304)7.510プラグ40
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371595CSP03S2V真鍮5.07.5ソケット65
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46371613CSP03S3Vステンレス(SUS304)7.510ソケット65
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371692CSP04S2V真鍮3.04.5ソケット72
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371717CSP04S3Vステンレス(SUS304)4.56.5ソケット72
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371841CSP10P2真鍮2.03.0プラグ70
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371866CSP10S2真鍮2.03.0ソケット115
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371884CSP12P2真鍮2.03.0プラグ75
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371902CSP12S2真鍮2.03.0ソケット124
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371927CSP16P2真鍮1.52.3プラグ80
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371945CSP16S2真鍮1.52.3ソケット132
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371421CSP02P鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)7.510.0プラグ36
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46371473CSP02S鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)7.510.0ソケット58
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46371525CSP03P鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)7.510.0プラグ40
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46371577CSP03S鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)7.510.0ソケット65
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46371622CSP04P鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)4.56.5プラグ44
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46371674CSP04S鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)4.56.5ソケット72
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46371726CSP06P鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)4.56.5プラグ52
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46371753CSP06S鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)4.56.5ソケット88
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46371787CSP08P鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)4.56.5プラグ62
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46371814CSP08S鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)4.56.5ソケット102
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46371857CSP10P3ステンレス(SUS304)3.04.5プラグ70
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46371875CSP10S3ステンレス(SUS304)3.04.5ソケット115
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46371893CSP12P3ステンレス(SUS304)3.04.5プラグ75
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46371911CSP12S3ステンレス(SUS304)3.04.5ソケット124
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46371936CSP16P3ステンレス(SUS304)2.03.0プラグ80
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46371954CSP16S3ステンレス(SUS304)2.03.0ソケット132
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46371342CSP01P2真鍮5.07.5-29
820
取扱い終了
返品不可
46371351CSP01P2V真鍮5.07.5プラグ29
オープン
取扱い終了
返品不可
46371367CSP01P3ステンレス(SUS304)7.510.0-29
1,900
取扱い終了
返品不可
46371385CSP01S2真鍮5.07.5-48
2,200
取扱い終了
返品不可
46371394CSP01S2V真鍮5.07.5ソケット48
オープン
取扱い終了
返品不可
46371403CSP01S3ステンレス(SUS304)7.510.0-48
4,390
取扱い終了
返品不可
46371437CSP02P2真鍮5.07.5-36
980
取扱い終了
返品不可
46371455CSP02P3ステンレス(SUS304)7.510.0-36
2,210
取扱い終了
返品不可
46371482CSP02S2真鍮5.07.5-58
2,600
取扱い終了
返品不可
46371507CSP02S3ステンレス(SUS304)7.510.0-58
4,960
取扱い終了
返品不可
46371534CSP03P2真鍮5.07.5-40
1,480
取扱い終了
返品不可
46371552CSP03P3ステンレス(SUS304)7.510.0-40
2,800
取扱い終了
返品不可
46371586CSP03S2真鍮5.07.5-65
4,250
取扱い終了
返品不可
46371604CSP03S3ステンレス(SUS304)7.510.0-65
6,200
取扱い終了
返品不可
46371631CSP04P2真鍮3.04.5-44
2,950
取扱い終了
返品不可
46371647CSP04P2V真鍮3.04.5プラグ44
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46371421CSP02P39488364CSP02PCSP02P クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業) 39488364クイックカップリング S・P型プラグNAC(長堀工業)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
46371473CSP02S39488373CSP02SCSP02S クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業) 39488373クイックカップリング S・P型ソケットNAC(長堀工業)1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
46371525CSP03P39488382CSP03PCSP03P クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業) 39488382クイックカップリング S・P型プラグNAC(長堀工業)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
46371577CSP03S39488391CSP03SCSP03S クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業) 39488391クイックカップリング S・P型ソケットNAC(長堀工業)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46371622CSP04P39488407CSP04PCSP04P クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業) 39488407クイックカップリング S・P型プラグNAC(長堀工業)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
46371674CSP04S39488416CSP04SCSP04S クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業) 39488416クイックカップリング S・P型ソケットNAC(長堀工業)1個
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました
46371726CSP06P39488425CSP06PCSP06P クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業) 39488425クイックカップリング S・P型プラグNAC(長堀工業)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
46371753CSP06S39488434CSP06SCSP06S クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業) 39488434クイックカップリング S・P型ソケットNAC(長堀工業)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
46371787CSP08P39488443CSP08PCSP08P クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業) 39488443クイックカップリング S・P型プラグNAC(長堀工業)1個
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
46371814CSP08S39488452CSP08SCSP08S クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業) 39488452クイックカップリング S・P型ソケットNAC(長堀工業)1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
46371857CSP10P339488303CSP10P3CSP10P3 クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業) 39488303クイックカップリング S・P型プラグNAC(長堀工業)1個
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
46371875CSP10S339488312CSP10S3CSP10S3 クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業) 39488312クイックカップリング S・P型ソケットNAC(長堀工業)1個
56,980
税込62,678
注文コードが変更になりました
46371893CSP12P339488321CSP12P3CSP12P3 クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業) 39488321クイックカップリング S・P型プラグNAC(長堀工業)1個
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
46371911CSP12S339488337CSP12S3CSP12S3 クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業) 39488337クイックカップリング S・P型ソケットNAC(長堀工業)1個
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
46371936CSP16P339488346CSP16P3CSP16P3 クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業) 39488346クイックカップリング S・P型プラグNAC(長堀工業)1個
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
46371954CSP16S339488355CSP16S3CSP16S3 クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業) 39488355クイックカップリング S・P型ソケットNAC(長堀工業)1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする