曜日別特売

クイックカップリング SHタイプ

クイックカップリング SHタイプ - NAC(長堀工業)クイックカップリング SHタイプ - NAC(長堀工業)

ソケットプラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時はバルブを閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。
製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。
最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。
Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。
ソケットプラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。

材質(本体)ステンレス(SUS304)適合流体水、作動油、高圧ガス最高使用圧力(MPa)20.5MPa最高衝撃圧力(MPa)31.0MPa付属品ダストカバー使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)内容量1個
全10種類を絞り込む
ソケットorプラグ
質量(g)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ソケットorプラグ
全長(mm)
質量(g)
接続形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46371963CSH02P3プラグ5074Rc1/4"
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371972CSH02S3ソケット59138Rc1/4"
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46371981CSH03P3プラグ59128Rc3/8"
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
46371997CSH03S3ソケット68228Rc3/8"
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
46372006CSH04P3プラグ70.5240Rc1/2"
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46372015CSH04S3ソケット81404Rc1/2"
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46372024CSH06P3プラグ81.5448Rc3/4"
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46372033CSH06S3ソケット97704Rc3/4"
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46372042CSH08P3プラグ100934Rc1"
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
46372051CSH08S3ソケット1181382Rc1"
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする