曜日別特売

MC サーボ(ブレーキ付) R88M-G

MC サーボ(ブレーキ付) R88M-G - omron(オムロン)
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46401266R88M-G05030H-BO都度納期確認0.05300ストレート軸
114,000
79,980
87,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46401275R88M-G05030H-BOS2都度納期確認0.05300キータップ付き
114,000
79,980
87,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46401327R88M-G10030H-BO都度納期確認0.1300ストレート軸
122,000
89,980
98,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46401336R88M-G10030H-BOS2都度納期確認0.1300キータップ付き
122,000
89,980
98,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46401345R88M-G10030L-BO都度納期確認0.1300ストレート軸
122,000
89,980
98,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46401354R88M-G10030L-BOS2都度納期確認0.1300キータップ付き
122,000
89,980
98,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46401607R88M-G20030H-BO都度納期確認0.2300ストレート軸
131,000
89,980
98,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46401616R88M-G20030H-BOS2都度納期確認0.2300キータップ付き
131,000
89,980
98,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46401625R88M-G20030L-BO都度納期確認0.2300ストレート軸
131,000
89,980
98,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46401634R88M-G20030L-BOS2都度納期確認0.2300キータップ付き
131,000
89,980
98,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46401966R88M-G40030H-BO都度納期確認0.4300ストレート軸
144,000
99,980
109,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46401975R88M-G40030H-BOS2都度納期確認0.4300キータップ付き
144,000
99,980
109,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402282R88M-G6K010T-B-61000ストレート軸
1,000,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46402291R88M-G6K010T-BO-61000ストレート軸
1,005,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46402307R88M-G6K010T-BOS2-61000キータップ付き
1,010,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46402316R88M-G6K010T-BS2-61000キータップ付き
1,005,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46402386R88M-G7K515T-B-7.52000ストレート軸
700,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46402395R88M-G7K515T-BO-7.52000ストレート軸
705,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46402404R88M-G7K515T-BOS2-7.52000キータップ付き
710,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46402413R88M-G7K515T-BS2-7.52000キータップ付き
705,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46401284R88M-G05030T-B-0.05300ストレート軸
156,000
取扱い終了
返品不可
46401293R88M-G05030T-BO-0.05300ストレート軸
158,000
取扱い終了
返品不可
46401302R88M-G05030T-BOS2-0.05300キータップ付き
158,000
取扱い終了
返品不可
46401311R88M-G05030T-BS2-0.05300キータップ付き
156,000
取扱い終了
返品不可
46401363R88M-G10030S-B-0.1300ストレート軸
164,000
取扱い終了
返品不可
46401372R88M-G10030S-BO-0.1300ストレート軸
165,000
取扱い終了
返品不可
46401381R88M-G10030S-BOS2-0.1300キータップ付き
165,000
取扱い終了
返品不可
46401397R88M-G10030S-BS2-0.1300キータップ付き
164,000
取扱い終了
返品不可
46401406R88M-G10030T-B-0.1300ストレート軸
164,000
取扱い終了
返品不可
46401415R88M-G10030T-BO-0.1300ストレート軸
165,000
取扱い終了
返品不可
46401424R88M-G10030T-BOS2-0.1300キータップ付き
165,000
取扱い終了
返品不可
46401433R88M-G10030T-BS2-0.1300キータップ付き
164,000
取扱い終了
返品不可
46401442R88M-G1K020T-B-12000ストレート軸
365,000
取扱い終了
返品不可
46401451R88M-G1K020T-BO-12000ストレート軸
370,000
取扱い終了
返品不可
46401467R88M-G1K020T-BOS2-12000キータップ付き
375,000
取扱い終了
返品不可
46401476R88M-G1K020T-BS2-12000キータップ付き
370,000
取扱い終了
返品不可
46401485R88M-G1K030T-B-1300ストレート軸
415,000
取扱い終了
返品不可
46401494R88M-G1K030T-BO-1300ストレート軸
420,000
取扱い終了
返品不可
46401503R88M-G1K030T-BOS2-1300キータップ付き
425,000
取扱い終了
返品不可
46401512R88M-G1K030T-BS2-1300キータップ付き
420,000
取扱い終了
返品不可
46401521R88M-G1K520T-B-1.52000ストレート軸
385,000
取扱い終了
返品不可
46401537R88M-G1K520T-BO-1.52000ストレート軸
390,000
取扱い終了
返品不可
46401546R88M-G1K520T-BOS2-1.52000キータップ付き
395,000
取扱い終了
返品不可
46401555R88M-G1K520T-BS2-1.52000キータップ付き
390,000
取扱い終了
返品不可
46401564R88M-G1K530T-B-1.53000ストレート軸
455,000
取扱い終了
返品不可
46401573R88M-G1K530T-BO-1.53000ストレート軸
460,000
取扱い終了
返品不可
46401582R88M-G1K530T-BOS2-1.53000キータップ付き
470,000
取扱い終了
返品不可
46401591R88M-G1K530T-BS2-1.53000キータップ付き
460,000
取扱い終了
返品不可
46401643R88M-G20030S-B-0.2300ストレート軸
171,000
取扱い終了
返品不可
46401652R88M-G20030S-BO-0.2300ストレート軸
172,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46402282R88M-G6K010T-B46405764R88M-K6K010T-B画像準備中MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Komron(オムロン)1個
859,800
税込945,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46402291R88M-G6K010T-BO46405773R88M-K6K010T-BO画像準備中MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Komron(オムロン)1個
999,800
税込1,099,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46402307R88M-G6K010T-BOS246405782R88M-K6K010T-BOS2R88M-G6K010T-BOS2 MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K omron(オムロン) 46405782MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Komron(オムロン)1個
999,800
税込1,099,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46402316R88M-G6K010T-BS246405791R88M-K6K010T-BS2画像準備中MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Komron(オムロン)1個
859,800
税込945,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46402386R88M-G7K515T-B46405965R88M-K7K515T-B画像準備中MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Komron(オムロン)1個
859,800
税込945,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46402395R88M-G7K515T-BO46405974R88M-K7K515T-BOR88M-G7K515T-BO MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K omron(オムロン) 46405974MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Komron(オムロン)1個
999,800
税込1,099,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46402404R88M-G7K515T-BOS246405983R88M-K7K515T-BOS2R88M-G7K515T-BOS2 MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K omron(オムロン) 46405983MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Komron(オムロン)1個
999,800
税込1,099,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46402413R88M-G7K515T-BS246405992R88M-K7K515T-BS2画像準備中MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Komron(オムロン)1個
859,800
税込945,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする