| 46409203 | STE060PA | 六角頭ボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M6 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NO | なし | | | |
| 46409212 | STE060PA-L | 六角頭ボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M6 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NO | あり | | | |
| 46409221 | STE060PB | 六角頭ボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M6 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NC | なし | | | |
| 46409237 | STE060PB-L | 六角頭ボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M6 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NC | あり | | | |
| 46409246 | STE080PA | 六角頭ボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M8 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NO | なし | | | |
| 46409255 | STE080PA-L | 六角頭ボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M8 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NO | あり | | | |
| 46409264 | STE080PB | 六角頭ボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M8 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NC | なし | | | |
| 46409273 | STE080PB-L | 六角頭ボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M8 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NC | あり | | | |
| 46409282 | STE100PA | 六角頭ボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M10(並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NO | なし | | | |
| 46409291 | STE100PA-L | 六角頭ボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M10(並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NO | あり | | | |
| 46409307 | STE100PB | 六角頭ボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M10(並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NC | なし | | | |
| 46409316 | STE100PB-L | 六角頭ボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M10(並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NC | あり | | | |
| 46409325 | STP080DA | 防水形・下向きブーツ保護付 | IP67 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M8 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NO | なし | | | |
| 46409334 | STP080DA-L | 防水形・下向きブーツ保護付 | IP67 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M8 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NO | あり | | | |
| 46409343 | STP080DB | 防水形・下向きブーツ保護付 | IP67 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M8 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NC | なし | | | |
| 46409352 | STP080DB-L | 防水形・下向きブーツ保護付 | IP67 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M8 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NC | あり | | | |
| 46409361 | STP080UA | 防水形・上向きブーツ保護付 | IP67 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M8 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NO | なし | | | |
| 46409377 | STP080UA-L | 防水形・上向きブーツ保護付 | IP67 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M8 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NO | あり | | | |
| 46409386 | STP080UB | 防水形・上向きブーツ保護付 | IP67 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M8 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NC | なし | | | |
| 46409395 | STP080UB-L | 防水形・上向きブーツ保護付 | IP67 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M8 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NC | あり | | | |
| 46409404 | STP100DA | 防水形・下向きブーツ保護付 | IP67 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M10(並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NO | なし | | | |
| 46409413 | STP100DA-L | 防水形・下向きブーツ保護付 | IP67 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M10(並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NO | あり | | | |
| 46409422 | STP100DB | 防水形・下向きブーツ保護付 | IP67 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M10(並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NC | なし | | | |
| 46409431 | STP100DB-L | 防水形・下向きブーツ保護付 | IP67 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M10(並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NC | あり | | | |
| 46409447 | STP100UA | 防水形・上向きブーツ保護付 | IP67 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M10(並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NO | なし | | | |
| 46409456 | STP100UA-L | 防水形・上向きブーツ保護付 | IP67 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M10(並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NO | あり | | | |
| 46409465 | STP100UB | 防水形・上向きブーツ保護付 | IP67 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M10(並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NC | なし | | | |
| 46409474 | STP100UB-L | 防水形・上向きブーツ保護付 | IP67 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M10(並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NC | あり | | | |
| 46409483 | STS060A-HT1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 46409492 | STS060A-HT2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 46409501 | STS060PA | ストレートボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M6 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NO | なし | | | |
| 46409517 | STS060PA-L | ストレートボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M6 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NO | あり | | | |
| 46409526 | STS060PB | ストレートボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M6 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NC | なし | | | |
| 46409535 | STS060PB-L | ストレートボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M6 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NC | あり | | | |
| 46409544 | STS080PA | ストレートボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M8 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NO | なし | | | |
| 46409553 | STS080PA-L | ストレートボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M8 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NO | あり | | | |
| 46409562 | STS080PB | ストレートボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M8 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NC | なし | | | |
| 46409571 | STS080PB-L | ストレートボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M8 (並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NC | あり | | | |
| 46409587 | STS100PA | ストレートボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M10(並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NO | なし | | | |
| 46409596 | STS100PA-L | ストレートボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M10(並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NO | あり | | | |
| 46409605 | STS100PB | ストレートボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M10(並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NC | なし | | | |
| 46409614 | STS100PB-L | ストレートボルト形 | IP65 | プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) | 0.7 | 接点形 | M10(並目) | (動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50~200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 | 0mm | ストッパ面より 約 0.3 | NC | あり | | | |