曜日別特売

ディスプレイ搭載レーザ変位センサ CD3シリーズ

ディスプレイ搭載レーザ変位センサ CD3シリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
種類その他の変位センサ保護構造IP67(IEC)波長(nm)650レーザークラス2出力(mW)1 max電源電圧(V)DC12~24 (+10%、-5%)消費電流(mA)DC12V時:120 Max. DC24V時:80 Max.感度固定(1~20)/Auto切替温度特性±0.08%FS/℃(ドリフト)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
測定範囲(mm)
繰返し精度(μm)
光源
スポット径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46416745CD3-100N100±4030赤色半導体レーザ(波長650nm、1mW max、クラス2)1×1.5mm(測定範囲中心にて)
125,000
取扱い終了
返品不可
46416754CD3-100P100±4030赤色半導体レーザ1×1.5mm(測定範囲中心にて)
125,000
取扱い終了
返品不可
46416763CD3-250N250±150150赤色半導体レーザ(波長650nm、1mW max、クラス2)1.5×3mm(測定範囲中心にて)
125,000
取扱い終了
返品不可
46416772CD3-250P250±150150赤色半導体レーザ1.5×3mm(測定範囲中心にて)
125,000
取扱い終了
返品不可
46416781CD3-30N30±44赤色半導体レーザ(波長650nm、1mW max、クラス2)Φ0.5mm(測定範囲中心にて)
125,000
取扱い終了
返品不可
46416797CD3-30P30±44赤色半導体レーザΦ0.5mm(測定範囲中心にて)
125,000
取扱い終了
返品不可
46416806CD3-50N50±1010赤色半導体レーザ(波長650nm、1mW max、クラス2)Φ0.8mm(測定範囲中心にて)
125,000
取扱い終了
返品不可
46416815CD3-50P50±1010赤色半導体レーザΦ0.8mm(測定範囲中心にて)
125,000
取扱い終了
返品不可
46416824CD3-80N80±1510赤色半導体レーザ(波長650nm、1mW max、クラス2)1×1.5mm(測定範囲中心にて)
125,000
取扱い終了
返品不可
46416833CD3-80P80±1510赤色半導体レーザ1×1.5mm(測定範囲中心にて)
125,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする