OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
マルチカメラ画像センサ MVS-PM-R/-EM-Rシリーズ
種別
カメラユニット
寸法(mm)
有効画素(水平×垂直):3.34×3.27
保護構造
IP50(IEC)
電源電圧(V)
DC6±10%(コントローラMVS-DN-Eより供給)
消費電流(mA)
Max.150/DC24V(コントローラMVS-DN-Eでの電流値)
解像度
512×512画素(インターレース処理により内部では512×256)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
センサータイプ
レンズマウント
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46419694
MVS-PM-R
センサ
43万画素
1/3型
Cマウント/CSマウント
カラーパターンマッチング
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46419685
MVS-EM-R
センサ
43万画素
1/3型
Cマウント/CSマウント
計測
¥
100,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください