リニアリティCD1-30N、CD1-50N、CD1-100N:±2%FS
CD1-130N:±3.5%FS
CD1-250N:±5%FS
種類測長センサ保護構造IP67(IEC)光源可視光半導体レーザ(波長650nm、3.3mW max.クラス2)波長(nm)650レーザークラス2出力(mW)3.3 max応答時間100ms/10ms/1ms スイッチ切替電源電圧(V)DC12~24 (+10%、-5%)操作Set/Run/Run off delay スイッチ切替感度Set/Fit/Auto スイッチ切替温度特性±0.02%FS/℃(ドリフト)内容量1個