曜日別特売

アンプ内蔵光電センサ(長距離) E3G

アンプ内蔵光電センサ(長距離) E3G - omron(オムロン)
種類アンプ内蔵型ヘッド形状内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出方式
検出距離(mm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46436792E3G-ML79T距離設定型200~2000(白画用紙300×300)赤外線
オープン
取扱い終了
返品不可
46436801E3G-R17回帰反射型(M.S.R機能付)10000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする