omron(オムロン)
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR
取付穴径(Φmm)
22
キー抜差位置
左
キーの外せる位置
右上
キー位置
左上(NC接点クローズのキー位置)
操作部
キー形
内容量
1個
バスケットに入れる
179
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
接点構成
ノッチ数
キー方式
キー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46454974
A22TK-2LR-01
都度納期確認
-
2
-
なし
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46454983
A22TK-2LR-01-01
都度納期確認
1b
2
-
なし
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46454992
A22TK-2LR-01-02
都度納期確認
1b
2
-
なし
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46455001
A22TK-2LR-01-03
都度納期確認
1b
2
-
なし
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46455017
A22TK-2LR-01-04
都度納期確認
1b
2
-
なし
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46455026
A22TK-2LR-01-05
都度納期確認
1b
2
-
なし
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66357856
A22TK-2LR-01-01-SJ
都度納期確認
1b
2
キー抜け防止機能付きタイプ
なし
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
63日以内出荷
返品不可
46455035
A22TK-2LR-01-06
都度納期確認
1b
2
-
なし
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66357892
A22TK-2LR-11-K11
都度納期確認
1a1b
2
-
あり
¥
7,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46455044
A22TK-2LR-01-07
都度納期確認
1b
2
-
なし
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66357865
A22TK-2LR-02-01-SJ
都度納期確認
2b
2
キー抜け防止機能付きタイプ
なし
¥
9,650
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
63日以内出荷
返品不可
66357908
A22TK-2LR-11-K12
都度納期確認
1a1b
2
-
あり
¥
7,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46455053
A22TK-2LR-01-08
都度納期確認
1b
2
-
なし
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66357874
A22TK-2LR-03-01-SJ
都度納期確認
3b
2
キー抜け防止機能付きタイプ
なし
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
63日以内出荷
返品不可
66357917
A22TK-2LR-11-K13
都度納期確認
1a1b
2
-
あり
¥
7,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46455062
A22TK-2LR-01-09
都度納期確認
1b
2
-
なし
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66357883
A22TK-2LR-11-01-SJ
都度納期確認
1a1b
2
キー抜け防止機能付きタイプ
なし
¥
9,650
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
63日以内出荷
返品不可
66357926
A22TK-2LR-11-K14
-
1a1b
2
-
あり
¥
7,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46455071
A22TK-2LR-01-10
都度納期確認
1b
2
-
なし
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66357935
A22TK-2LR-11-K15
-
1a1b
2
-
あり
¥
7,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66358093
A22TK-2LR-12-01-SJ
都度納期確認
2b+1a
2
キー抜け防止機能付きタイプ
なし
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
63日以内出荷
返品不可
46455087
A22TK-2LR-01-K01
-
1b
2
-
あり
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66357944
A22TK-2LR-11-K16
都度納期確認
1a1b
2
-
あり
¥
7,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
121日以内出荷
返品不可
66358285
A22TK-2LR-21-01-SJ
都度納期確認
2a+1b
2
キー抜け防止機能付きタイプ
なし
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
63日以内出荷
返品不可
46455096
A22TK-2LR-01-K01-SJ
-
1b
2
キー抜け防止機能付きタイプ
あり
¥
9,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
121日以内出荷
返品不可
66357953
A22TK-2LR-11-K17
都度納期確認
1a1b
2
-
あり
¥
7,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46455105
A22TK-2LR-01-K02
都度納期確認
1b
2
-
あり
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66357962
A22TK-2LR-11-K18
都度納期確認
1a1b
2
-
あり
¥
7,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46455114
A22TK-2LR-01-K03
-
1b
2
-
あり
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66357978
A22TK-2LR-11-K19
都度納期確認
1a1b
2
-
あり
¥
7,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46455123
A22TK-2LR-01-K04
都度納期確認
1b
2
-
あり
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66357987
A22TK-2LR-11-K20
都度納期確認
1a1b
2
-
あり
¥
7,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46455132
A22TK-2LR-01-K05
都度納期確認
1b
2
-
あり
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66357996
A22TK-2LR-11-K21
都度納期確認
1a1b
2
-
あり
¥
7,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46455141
A22TK-2LR-01-K06
都度納期確認
1b
2
-
あり
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66358005
A22TK-2LR-11-K22
都度納期確認
1a1b
2
-
あり
¥
7,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46455157
A22TK-2LR-01-K07
都度納期確認
1b
2
-
あり
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66358014
A22TK-2LR-11-K23
都度納期確認
1a1b
2
-
あり
¥
7,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46455166
A22TK-2LR-01-K08
都度納期確認
1b
2
-
あり
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66358023
A22TK-2LR-11-K24
都度納期確認
1a1b
2
-
あり
¥
7,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46455175
A22TK-2LR-01-K09
都度納期確認
1b
2
-
あり
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66358032
A22TK-2LR-11-K25
都度納期確認
1a1b
2
-
あり
¥
7,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46455184
A22TK-2LR-01-K10
都度納期確認
1b
2
-
あり
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66358048
A22TK-2LR-11-K26
都度納期確認
1a1b
2
-
あり
¥
7,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46455193
A22TK-2LR-02
都度納期確認
-
2
-
なし
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66358057
A22TK-2LR-11-K27
都度納期確認
1a1b
2
-
あり
¥
7,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46455202
A22TK-2LR-02-01
都度納期確認
2b
2
-
なし
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
121日以内出荷
返品不可
66358066
A22TK-2LR-11-K28
都度納期確認
1a1b
2
-
あり
¥
7,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46455211
A22TK-2LR-02-02
都度納期確認
2b
2
-
なし
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66358075
A22TK-2LR-11-K29
都度納期確認
1a1b
2
-
あり
¥
7,850
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ