omron(オムロン)
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL
取付穴径(Φmm)
22
キー抜差位置
右
キーの外せる位置
左上
キー位置
右上(NC接点クローズのキー位置)
操作部
キー形
内容量
1個
バスケットに入れる
178
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
接点構成
ノッチ数
キー方式
キー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46456322
A22TK-2RL-01
都度納期確認
-
2
-
なし
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456331
A22TK-2RL-01-01
都度納期確認
1b
2
-
なし
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456347
A22TK-2RL-01-02
都度納期確認
1b
2
-
なし
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456356
A22TK-2RL-01-03
都度納期確認
1b
2
-
なし
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456365
A22TK-2RL-01-04
都度納期確認
1b
2
-
なし
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456374
A22TK-2RL-01-05
都度納期確認
1b
2
-
なし
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456383
A22TK-2RL-01-06
都度納期確認
1b
2
-
なし
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456392
A22TK-2RL-01-07
都度納期確認
1b
2
-
なし
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456401
A22TK-2RL-01-08
都度納期確認
1b
2
-
なし
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456417
A22TK-2RL-01-09
都度納期確認
1b
2
-
なし
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456426
A22TK-2RL-01-10
都度納期確認
1b
2
-
なし
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456435
A22TK-2RL-01-K01
-
1b
2
-
あり
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
121日以内出荷
返品不可
66358294
A22TK-2RL-01-01-SJ
都度納期確認
1b
2
キー抜け防止機能付きタイプ
なし
¥
9,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
63日以内出荷
返品不可
46456444
A22TK-2RL-01-K01-SJ
-
1b
2
キー抜け防止機能付きタイプ
あり
¥
9,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456453
A22TK-2RL-01-K02
都度納期確認
1b
2
-
あり
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66358504
A22TK-2RL-02-01-SJ
都度納期確認
2b
2
キー抜け防止機能付きタイプ
なし
¥
9,650
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
46456462
A22TK-2RL-01-K03
都度納期確認
1b
2
-
あり
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66358538
A22TK-2RL-03-01-SJ
都度納期確認
3b
2
キー抜け防止機能付きタイプ
なし
¥
9,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
63日以内出荷
返品不可
46456471
A22TK-2RL-01-K04
都度納期確認
1b
2
-
あり
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
121日以内出荷
返品不可
66358547
A22TK-2RL-11-01-SJ
都度納期確認
1a1b
2
キー抜け防止機能付きタイプ
なし
¥
9,650
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
46456487
A22TK-2RL-01-K05
都度納期確認
1b
2
-
あり
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66358556
A22TK-2RL-12-01-SJ
都度納期確認
2b+1a
2
キー抜け防止機能付きタイプ
なし
¥
9,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
63日以内出荷
返品不可
46456496
A22TK-2RL-01-K06
都度納期確認
1b
2
-
あり
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66358714
A22TK-2RL-21-01-SJ
都度納期確認
2a+1b
2
キー抜け防止機能付きタイプ
なし
¥
9,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
63日以内出荷
返品不可
46456505
A22TK-2RL-01-K07
都度納期確認
1b
2
-
あり
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456514
A22TK-2RL-01-K08
都度納期確認
1b
2
-
あり
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456523
A22TK-2RL-01-K09
都度納期確認
1b
2
-
あり
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456532
A22TK-2RL-01-K10
都度納期確認
1b
2
-
あり
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456541
A22TK-2RL-02
都度納期確認
-
2
-
なし
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456557
A22TK-2RL-02-01
都度納期確認
2b
2
-
なし
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456566
A22TK-2RL-02-02
都度納期確認
2b
2
-
なし
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456575
A22TK-2RL-02-03
都度納期確認
2b
2
-
なし
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456584
A22TK-2RL-02-04
都度納期確認
2b
2
-
なし
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456593
A22TK-2RL-02-05
都度納期確認
2b
2
-
なし
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456602
A22TK-2RL-02-06
都度納期確認
2b
2
-
なし
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456611
A22TK-2RL-02-07
都度納期確認
2b
2
-
なし
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456627
A22TK-2RL-02-08
都度納期確認
2b
2
-
なし
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456636
A22TK-2RL-02-09
都度納期確認
2b
2
-
なし
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456645
A22TK-2RL-02-10
都度納期確認
2b
2
-
なし
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456654
A22TK-2RL-02-K01
-
2b
2
-
あり
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456663
A22TK-2RL-02-K01-SJ
-
2b
2
キー抜け防止機能付きタイプ
あり
¥
9,850
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46456672
A22TK-2RL-02-K02
都度納期確認
2b
2
-
あり
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46456681
A22TK-2RL-02-K03
都度納期確認
2b
2
-
あり
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456697
A22TK-2RL-02-K04
都度納期確認
2b
2
-
あり
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456706
A22TK-2RL-02-K05
都度納期確認
2b
2
-
あり
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456715
A22TK-2RL-02-K06
都度納期確認
2b
2
-
あり
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456724
A22TK-2RL-02-K07
都度納期確認
2b
2
-
あり
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456733
A22TK-2RL-02-K08
都度納期確認
2b
2
-
あり
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456742
A22TK-2RL-02-K09
都度納期確認
2b
2
-
あり
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46456751
A22TK-2RL-02-K10
都度納期確認
2b
2
-
あり
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ