セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RR

セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RR - omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RR - omron(オムロン)
取付穴径(Φmm)22キー抜差位置内容量1個
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
接点構成
ノッチ数
キーの有無
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46457643A22TK-2RR-01都度納期確認1b2キーなし-
オープン
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
46457652A22TK-2RR-01-01都度納期確認1b2ノッチキーなし-
6,300
5,998
6,598(税込)
121日以内出荷
返品不可
46457661A22TK-2RR-01-02都度納期確認1b2キーなし-
オープン
6,598
7,258(税込)
31日以内出荷
返品不可
46457677A22TK-2RR-01-03都度納期確認1b2キーなし-
オープン
6,598
7,258(税込)
31日以内出荷
返品不可
46457686A22TK-2RR-01-04都度納期確認1b2キーなし-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
46457695A22TK-2RR-01-05都度納期確認1b2キーなし-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
46457704A22TK-2RR-01-06都度納期確認1b2キーなし-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
46457713A22TK-2RR-01-07都度納期確認1b2キーなし-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
46457722A22TK-2RR-01-08都度納期確認1b2キーなし-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
46457731A22TK-2RR-01-09都度納期確認1b2キーなし-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
46457747A22TK-2RR-01-10都度納期確認1b2キーなし-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
46457756A22TK-2RR-01-K01-1b2ノッチキーあり-
オープン
6,598
7,258(税込)
31日以内出荷
返品不可
46457765A22TK-2RR-01-K01-SJ-1b2ノッチキーありキー抜け防止機能付きタイプ
9,600
8,698
9,568(税込)
31日以内出荷
返品不可
46457774A22TK-2RR-01-K02都度納期確認1b2キーあり-
オープン
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
46457783A22TK-2RR-01-K03都度納期確認1b2キーあり-
オープン
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
46457792A22TK-2RR-01-K04都度納期確認1b2キーあり-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
46457801A22TK-2RR-01-K05都度納期確認1b2キーあり-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
46457817A22TK-2RR-01-K06都度納期確認1b2キーあり-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
66358757A22TK-2RR-01-01-SJ都度納期確認1b2ノッチキーなしキー抜け防止機能付きタイプ
9,300
8,998
9,898(税込)
63日以内出荷
返品不可
46457826A22TK-2RR-01-K07都度納期確認1b2キーあり-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
46457835A22TK-2RR-01-K08都度納期確認1b2キーあり-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
66358766A22TK-2RR-02-01-SJ都度納期確認2b2ノッチキーなしキー抜け防止機能付きタイプ
9,650
9,498
10,448(税込)
63日以内出荷
返品不可
46457844A22TK-2RR-01-K09都度納期確認1b2キーあり-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
66358775A22TK-2RR-03-01-SJ都度納期確認3b2ノッチキーなしキー抜け防止機能付きタイプ
9,900
9,898
10,888(税込)
63日以内出荷
返品不可
46457853A22TK-2RR-01-K10都度納期確認1b2キーあり-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
66358784A22TK-2RR-11-01-SJ都度納期確認1a1b2ノッチキーなしキー抜け防止機能付きタイプ
9,650
9,498
10,448(税込)
63日以内出荷
返品不可
46457862A22TK-2RR-02都度納期確認2b2キーなし-
オープン
6,698
7,368(税込)
31日以内出荷
返品不可
66358793A22TK-2RR-12-01-SJ都度納期確認2b+1a2ノッチキーなしキー抜け防止機能付きタイプ
9,900
9,898
10,888(税込)
63日以内出荷
返品不可
46457871A22TK-2RR-02-01都度納期確認2b2ノッチキーなし-
オープン
6,598
7,258(税込)
121日以内出荷
返品不可
66358958A22TK-2RR-21-01-SJ都度納期確認2a+1b2ノッチキーなしキー抜け防止機能付きタイプ
9,900
9,898
10,888(税込)
63日以内出荷
返品不可
46457887A22TK-2RR-02-02都度納期確認2b2キーなし-
オープン
6,998
7,698(税込)
121日以内出荷
返品不可
46457896A22TK-2RR-02-03都度納期確認2b2キーなし-
オープン
6,998
7,698(税込)
121日以内出荷
返品不可
46457905A22TK-2RR-02-04都度納期確認2b2キーなし-
オープン
7,698
8,468(税込)
121日以内出荷
返品不可
46457914A22TK-2RR-02-05都度納期確認2b2キーなし-
オープン
7,698
8,468(税込)
121日以内出荷
返品不可
46457923A22TK-2RR-02-06都度納期確認2b2キーなし-
オープン
7,698
8,468(税込)
121日以内出荷
返品不可
46457932A22TK-2RR-02-07都度納期確認2b2キーなし-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
46457941A22TK-2RR-02-08都度納期確認2b2キーなし-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
46457957A22TK-2RR-02-09都度納期確認2b2キーなし-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
46457966A22TK-2RR-02-10都度納期確認2b2キーなし-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
46457975A22TK-2RR-02-K01-2b2ノッチキーあり-
オープン
6,698
7,368(税込)
61日以内出荷
返品不可
46457984A22TK-2RR-02-K01-SJ-2b2ノッチキーありキー抜け防止機能付きタイプ
9,850
8,798
9,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46457993A22TK-2RR-02-K02都度納期確認2b2キーあり-
オープン
7,598
8,358(税込)
121日以内出荷
返品不可
46458002A22TK-2RR-02-K03都度納期確認2b2キーあり-
オープン
7,598
8,358(税込)
31日以内出荷
返品不可
46458011A22TK-2RR-02-K04都度納期確認2b2キーあり-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
46458027A22TK-2RR-02-K05都度納期確認2b2キーあり-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
46458036A22TK-2RR-02-K06都度納期確認2b2キーあり-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
46458045A22TK-2RR-02-K07都度納期確認2b2キーあり-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
46458054A22TK-2RR-02-K08都度納期確認2b2キーあり-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
46458063A22TK-2RR-02-K09都度納期確認2b2キーあり-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
46458072A22TK-2RR-02-K10都度納期確認2b2キーあり-
オープン
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする