omron(オムロン)
押しボタンスイッチ A165W
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
89
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
種類
ボタン形状
ノッチ数
照光色
復帰方式
接点構成
端子形状
動作方式
使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46495897
A165W-J3MAG
都度納期確認
ツマミ形セレクタスイッチ
関連商品
長角
3
緑
手動
-
-
-
-
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46494366
A165W-A2AG-12D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
緑
自動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
AC/DC12
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46494384
A165W-A2AG-5D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
緑
自動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
DC5
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46494436
A165W-A2AR-12D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
赤
自動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
AC/DC12
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46494454
A165W-A2AR-5D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
赤
自動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
DC5
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46494506
A165W-A2AY-12D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
黄
自動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
AC/DC12
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46494524
A165W-A2AY-5D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
黄
自動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
DC5
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46494576
A165W-A2MG-12D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
緑
手動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
AC/DC12
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46494594
A165W-A2MG-5D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
緑
手動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
DC5
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46494646
A165W-A2MR-12D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
赤
手動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
AC/DC12
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46494664
A165W-A2MR-5D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
赤
手動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
DC5
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46494716
A165W-A2MY-12D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
黄
手動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
AC/DC12
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46494734
A165W-A2MY-5D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
黄
手動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
DC5
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46494786
A165W-A3AG-12D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
3
緑
自動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
AC/DC12
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
46494813
A165W-A3AG-5D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
3
緑
自動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
DC5
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
46494856
A165W-A3AMG
-
ツマミ形セレクタスイッチ
関連商品
角
3
緑
自動
-
-
-
-
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
46494865
A165W-A3AMR
-
ツマミ形セレクタスイッチ
関連商品
角
3
赤
自動
-
-
-
-
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
46494874
A165W-A3AMY
-
ツマミ形セレクタスイッチ
関連商品
角
3
黄
自動
-
-
-
-
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
46494883
A165W-A3AR-12D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
3
赤
自動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
AC/DC12
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
46494917
A165W-A3AR-5D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
3
赤
自動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
DC5
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
46494953
A165W-A3AY-12D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
3
黄
自動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
AC/DC12
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
46494987
A165W-A3AY-5D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
3
黄
自動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
DC5
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
46495032
A165W-A3MAR
-
ツマミ形セレクタスイッチ
関連商品
角
3
赤
手動
-
-
-
-
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
46495041
A165W-A3MAY
-
ツマミ形セレクタスイッチ
関連商品
角
3
黄
手動
-
-
-
-
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
46495057
A165W-A3MG-12D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
3
緑
手動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
AC/DC12
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
46495075
A165W-A3MG-5D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
3
緑
手動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
DC5
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
46495111
A165W-A3MR-12D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
3
赤
手動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
AC/DC12
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
46495136
A165W-A3MR-5D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
3
赤
手動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
DC5
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
46495172
A165W-A3MY-12D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
3
黄
手動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
AC/DC12
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
46495197
A165W-A3MY-5D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
3
黄
手動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
DC5
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
46495233
A165W-J2AG-12D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
長角
2
緑
自動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
AC/DC12
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46495251
A165W-J2AG-5D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
長角
2
緑
自動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
DC5
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46495303
A165W-J2AR-12D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
長角
2
赤
自動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
AC/DC12
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46495321
A165W-J2AR-5D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
長角
2
赤
自動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
DC5
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46495373
A165W-J2AY-12D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
長角
2
黄
自動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
AC/DC12
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46495391
A165W-J2AY-5D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
長角
2
黄
自動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
DC5
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46495443
A165W-J2MG-12D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
長角
2
緑
手動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
AC/DC12
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46495461
A165W-J2MG-5D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
長角
2
緑
手動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
DC5
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46495513
A165W-J2MR-12D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
長角
2
赤
手動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
AC/DC12
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46495531
A165W-J2MR-5D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
長角
2
赤
手動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
DC5
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46495583
A165W-J2MY-12D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
長角
2
黄
手動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
AC/DC12
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46495601
A165W-J2MY-5D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
長角
2
黄
手動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
DC5
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46495653
A165W-J3AG-12D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
長角
3
緑
自動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
AC/DC12
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
46495687
A165W-J3AG-5D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
長角
3
緑
自動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
DC5
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
46495723
A165W-J3AMG
-
ツマミ形セレクタスイッチ
関連商品
長角
3
緑
自動
-
-
-
-
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
46495732
A165W-J3AMR
-
ツマミ形セレクタスイッチ
関連商品
長角
3
赤
自動
-
-
-
-
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
46495741
A165W-J3AMY
-
ツマミ形セレクタスイッチ
関連商品
長角
3
黄
自動
-
-
-
-
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
46495757
A165W-J3AR-12D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
長角
3
赤
自動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
AC/DC12
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
46495784
A165W-J3AR-5D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
長角
3
赤
自動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
DC5
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
46495827
A165W-J3AY-12D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
長角
3
黄
自動
2c
クイックコネクタ
セレクタ
AC/DC12
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ