北陽電機
フリー電源形光電センサ PLX
種類
電源内蔵型
ヘッド形状
角
保護構造
IP66(IEC規格)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出方式
検出距離(mm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46561934
PLX-105W
透過型
10000以下
赤外線
オープン
取扱い終了
返品不可
46561943
PLX-305W
透過型
30000以下
赤外線
オープン
取扱い終了
返品不可
46561952
PLX-403W
反射型
100~4000以下
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
46561961
PLX-701L
反射型
700以下(10cm白画用紙)
赤外線
オープン
取扱い終了
返品不可
46561977
PLX-701R
反射型
700以下(10cm白画用紙)
赤外線
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください