PLX-701L フリー電源形光電センサ PLX 北陽電機 46561961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリー電源形光電センサ PLX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46561961 品番PLX-701L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
種類電源内蔵型 検出方式反射型 検出距離(mm)700以下(10cm白画用紙) 光色赤外線 ヘッド形状 保護構造IP66(IEC規格)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする