スマート電力量モニタ 多回路タイプ KM1

スマート電力量モニタ 多回路タイプ KM1 - omron(オムロン)
規格IEC61010-2-30、EN/IE61326-1/工業的電磁環境用途電源電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65(結露または氷結しないこと)通信方式RS-485絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし結露または氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85%保存湿度(%RH)相対湿度25~85内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46565836KM1-EMU8A-FLKパルス/温度入力ユニット
37,000
取扱い終了
返品不可
46565845KM1-PMU1A-FLK電力計測ユニット
44,500
取扱い終了
返品不可
46565854KM1-PMU2A-FLK電力2系統計測ユニット
44,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする