種別パルス/温度入力ユニット
種類機能スレーブ
規格IEC61010-2-30、EN/IE61326-1/工業的電磁環境用途
耐電圧2000V/1min、印加箇所/全端子一括とケース間/電源一括と温度入力・RS-485・USB・トランジスタ出力一括間
電源電圧(V)AC100〜240
保存温度(℃)-25〜65(結露または氷結しないこと)
通信方式RS-485
絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)
使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)相対湿度25〜85%
保存湿度(%RH)相対湿度25〜85