曜日別特売

Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型

Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
(1件のレビュー)
最大外径(mm)84取付穴ピッチ(mm)Φ50内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電源電圧
消費電力(W)
突入電流(A)
質量(kg)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46569424LRX-12B-AAC/DC12V3.220.3CE適合品、UL認定品
13,120
10,980
12,078(税込)
当日出荷
46569433LRX-12G-AAC/DC12V3.220.3CE適合品、UL認定品
13,120
11,980
13,178(税込)
当日出荷
46569442LRX-12R-AAC/DC12V3.220.3CE適合品、UL認定品
12,520
10,980
12,078(税込)
当日出荷
46569451LRX-12Y-AAC/DC12V3.220.3CE適合品、UL認定品
12,520
11,980
13,178(税込)
当日出荷
46569503LRX-24B-AAC/DC24V3.220.3CE適合品、UL認定品
13,120
11,980
13,178(税込)
当日出荷
46569512LRX-24G-AAC/DC24V3.220.3CE適合品、UL認定品
13,120
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
46569521LRX-24R-AAC/DC24V3.220.3CE適合品、UL認定品
12,520
11,980
13,178(税込)
当日出荷
46569537LRX-24Y-AAC/DC24V3.220.3CE適合品、UL認定品
12,520
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
46569546LRX-48B-ADC48V420.3-
17,730
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46569555LRX-48G-ADC48V420.3-
17,730
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
46569564LRX-48R-ADC48V420.3-
17,150
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46569573LRX-48Y-ADC48V420.3-
17,150
15,980
17,578(税込)
当日出荷
46569381LRX-100B-AAC100V40.20.6-
14,590
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
46569397LRX-100G-AAC100V40.20.6-
14,590
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46569406LRX-100R-AAC100V40.20.6-
13,790
11,980
13,178(税込)
当日出荷
46569415LRX-100Y-AAC100V40.20.6-
13,790
11,980
13,178(税込)
当日出荷
46569467LRX-200B-AAC200V40.20.6-
14,590
13,980
15,378(税込)
当日出荷
46569476LRX-200G-AAC200V40.20.6-
14,590
13,980
15,378(税込)
当日出荷
46569485LRX-200R-AAC200V40.20.6-
13,790
11,980
13,178(税込)
当日出荷
46569494LRX-200Y-AAC200V40.20.6-
13,790
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46569406
2024-03-15
用途: 警報用のパトライトとして
システム・クリエイト

制御盤の天面に警報用として取付ました。LEDですので消費電力もすくなく、従来のものと比べれば回転時の音もあまりかんじられませんでした。配線はコンセントプラグ式になっておりますので、コンセントにさすだけでOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする