スーパーLEDサインタワー

スーパーLEDサインタワー - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
光源LED内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
配列
段数
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46570955LEMG-24-1AC/DC24160
8,990
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
46570964LEMG-24-2AC/DC24赤/黄260
11,540
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
46570973LEMG-24-3AC/DC24赤/黄/緑360
13,660
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46570982LEMG-24-4AC/DC24赤/黄/緑/青460
18,480
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
46570991LEMG-24-5AC/DC24赤/黄/緑/青/白560
24,070
22,980
25,278(税込)
53日以内出荷
返品不可
46571007LEMGWB-24-1AC/DC24160
14,270
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571016LEMGWB-24-2AC/DC24赤/黄260
16,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571025LEMGWB-24-3AC/DC24赤/黄/緑360
18,480
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571034LEMGWB-24-4AC/DC24赤/黄/緑/青460
23,440
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571043LEMGWB-24-5AC/DC24赤/黄/緑/青/白560
28,830
25,980
28,578(税込)
53日以内出荷
返品不可
46571052LEML-24-1AC/DC24160
12,810
9,988
10,987(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571061LEML-24-2AC/DC24赤/黄260
15,130
12,980
14,278(税込)
53日以内出荷
返品不可
46571077LEML-24-3AC/DC24赤/黄/緑360
19,410
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571086LEML-24-4AC/DC24赤/黄/緑/青460
24,270
22,980
25,278(税込)
53日以内出荷
返品不可
46571104LEMLWB-24-1AC/DC24160
17,240
15,980
17,578(税込)
53日以内出荷
返品不可
46571113LEMLWB-24-2AC/DC24赤/黄260
20,470
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571122LEMLWB-24-3AC/DC24赤/黄/緑360
24,680
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571131LEMLWB-24-4AC/DC24赤/黄/緑/青460
29,450
26,980
29,678(税込)
53日以内出荷
返品不可
46571253LEUG-24W-1AC/DC24160
8,140
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571262LEUG-24W-2AC/DC24赤/黄260
10,790
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571271LEUG-24W-3AC/DC24赤/黄/緑360
12,690
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571287LEUG-24W-4AC/DC24赤/黄/緑/青460
17,730
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571296LEUG-24W-5AC/DC24赤/黄/緑/青/白560
23,230
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571314LEUGB-24-2AC/DC24赤/黄260
15,430
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571323LEUGB-24-3AC/DC24赤/黄/緑360
17,120
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46571332LEUGB-24-4AC/DC24赤/黄/緑/青460
22,190
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571341LEUGB-24-5AC/DC24赤/黄/緑/青/白560
27,790
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
46571357LEUGWB-100-1AC/DC24160
17,640
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571366LEUGWB-100-2AC/DC24赤/黄260
20,160
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571375LEUGWB-100-3AC/DC24赤/黄/緑360
21,760
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571384LEUGWB-100-4AC/DC24赤/黄/緑/青460
26,750
23,980
26,378(税込)
53日以内出荷
返品不可
46571393LEUGWB-100-5AC/DC24赤/黄/緑/青/白560
32,350
28,980
31,878(税込)
53日以内出荷
返品不可
46571402LEUGWB-200-1AC/DC24160
17,640
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571411LEUGWB-200-2AC/DC24赤/黄260
20,160
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571427LEUGWB-200-3AC/DC24赤/黄/緑360
21,760
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571436LEUGWB-200-4AC/DC24赤/黄/緑/青460
26,750
23,980
26,378(税込)
53日以内出荷
返品不可
46571445LEUGWB-200-5AC/DC24赤/黄/緑/青/白560
32,350
28,980
31,878(税込)
53日以内出荷
返品不可
46571454LEUGWB-24W-1AC/DC24160
13,320
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571463LEUGWB-24W-2AC/DC24赤/黄260
15,950
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571472LEUGWB-24W-3AC/DC24赤/黄/緑360
17,730
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571481LEUGWB-24W-4AC/DC24赤/黄/緑/青460
22,820
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571497LEUGWB-24W-5AC/DC24赤/黄/緑/青/白560
28,210
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
46571506LEUL-24W-1AC/DC24160
11,110
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571515LEUL-24W-2AC/DC24赤/黄260
13,550
11,980
13,178(税込)
53日以内出荷
返品不可
46571524LEUL-24W-3AC/DC24赤/黄/緑360
17,730
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571533LEUL-24W-4AC/DC24赤/黄/緑/青460
22,820
20,980
23,078(税込)
53日以内出荷
返品不可
46571542LEUL-24W-5AC/DC24赤/黄/緑/青/白560
27,590
24,980
27,478(税込)
53日以内出荷
返品不可
46571551LEULB-24-1AC/DC24160
15,760
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571567LEULB-24-2AC/DC24赤/黄260
19,000
16,980
18,678(税込)
83日以内出荷
返品不可
46571576LEULB-24-3AC/DC24赤/黄/緑360
23,030
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする