曜日別特売

超小型LED表示灯

超小型LED表示灯 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型LED表示灯 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型LED表示灯 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型LED表示灯 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型LED表示灯 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型LED表示灯 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型LED表示灯 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型LED表示灯 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
(3件のレビュー)
形状弾頭形光源LED内容量1個
全40種類を絞り込む
定格電圧(V)
発光色
外径(Φmm)
使用電圧範囲(V)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
外径(Φmm)
使用電圧範囲(V)
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(mm)
接点容量
全長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46582042ASSE-200BAC20066180~2200.252.5Φ66×67.5電源電圧以上 15mA以上125.5(突起部含む)
13,32012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
46582051ASSE-200GAC20066180~2200.252.5Φ66×67.5電源電圧以上 15mA以上125.5(突起部含む)
13,32012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
46582067ASSE-200RAC20066180~2200.252.5Φ66×67.5電源電圧以上 15mA以上125.5(突起部含む)
11,30010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
46582076ASSE-200YAC20066180~2200.252.5Φ66×67.5電源電圧以上 15mA以上125.5(突起部含む)
11,30010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
46582085ASSE-24BAC/DC246621.6~26.40.181.5Φ66×67.5電源電圧以上 80mA以上125.5(突起部含む)
12,08010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
46582094ASSE-24GAC/DC246621.6~26.40.181.5Φ66×67.5電源電圧以上 80mA以上125.5(突起部含む)
12,08010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
46582103ASSE-24RAC/DC246621.6~26.40.181.5Φ66×67.5電源電圧以上 80mA以上125.5(突起部含む)
9,9608,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
46582112ASSE-24YAC/DC246621.6~26.40.181.5Φ66×67.5電源電圧以上 80mA以上125.5(突起部含む)
9,9608,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
46582121LAP-100G-AAC1008490~1100.323.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上186
17,27016,980
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582137LAP-100R-AAC1008490~1100.323.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上186
15,12013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
46582146LAP-100Y-AAC1008490~1100.323.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上186
15,12013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
46582182LAP-200G-AAC20084180~2200.323.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上186
17,27016,980
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582191LAP-200R-AAC20084180~2200.323.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上186
15,12014,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
残り1点です
46582207LAP-200Y-AAC20084180~2200.323.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上186
15,12013,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582216LAP-24G-AAC/DC248421.6~26.40.253/2.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上186
15,78014,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582225LAP-24R-AAC/DC248421.6~26.40.253/2.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上186
13,79012,980
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582234LAP-24Y-AAC/DC248421.6~26.40.253/2.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上186
13,79012,980
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582243LAPE-24BAC/DC248421.6~26.41902Φ84×8624V 以上 70mA 以上168
13,44011,980
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582252LAPE-24GAC/DC248421.6~26.41902Φ84×8624V 以上 70mA 以上168
13,44012,980
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582261LAPE-24RAC/DC248421.6~26.41902Φ84×8624V 以上 70mA 以上168
10,7509,998
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46582277LAPE-24YAC/DC248421.6~26.41902Φ84×8624V 以上 70mA 以上168
10,7509,698
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582286LAX-100G-AAC1008490~1102803.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上136
17,37016,980
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582295LAX-100R-AAC1008490~1102803.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上136
15,24013,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582304LAX-100Y-AAC1008490~1102803.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上136
15,24013,980
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
46582313LAX-12G-AAC/DC128410.8~13.22101.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上136
15,91014,980
14,980
16,478(税込)
83日以内出荷
返品不可
46582322LAX-12R-AAC/DC128410.8~13.22101.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上136
13,79012,980
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582331LAX-12Y-AAC/DC128410.8~13.22101.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上136
13,79012,980
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582347LAX-200G-AAC20084180~2202803.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上136
17,37016,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
46582356LAX-200R-AAC20084180~2202803.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上136
15,24014,980
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
46582365LAX-200Y-AAC20084180~2202803.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上136
15,24014,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
46582374LAX-24G-AAC/DC248421.6~26.42103/2.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上136
15,91014,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582383LAX-24R-AAC/DC248421.6~26.42103/2.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上136
13,79012,980
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582392LAX-24Y-AAC/DC248421.6~26.42103/2.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上136
13,79012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
46582401LAXE-24BAC/DC248421.6~26.41902Φ84×8624V 以上 70mA 以上136
12,2209,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582417LAXE-24GAC/DC248421.6~26.41902Φ84×8624V 以上 70mA 以上136
12,22010,980
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582426LAXE-24RAC/DC248421.6~26.41902Φ84×8624V 以上 70mA 以上136
10,0708,998
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582435LAXE-24YAC/DC248421.6~26.41902Φ84×8624V 以上 70mA 以上136
10,0708,598
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582155LAP-12G-AAC/DC248410.8~13.20.251.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上186
14,700
取扱い終了
返品不可
46582164LAP-12R-AAC/DC248410.8~13.20.251.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上186
12,800
取扱い終了
返品不可
46582173LAP-12Y-AAC/DC248410.8~13.20.251.5Φ84×86DC5V 以上 10mA 以上186
12,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46582051
2021-11-16
用途: 作動表示
製造業

光源の明るさが少し薄く表示が見えずらい。
価格が安く購入しやすい。

対象商品 : 46582076
2016-12-18
用途: 機械の作動確認時
株式会社 トップランドリー

交換した物とは違い回転しないので良好。点滅で充分に目的がはたされている。

対象商品 : 46582401
2016-03-16
用途: 精密機器へ据え付け
セムコ株式会社

短納期にもかかわらず 迅速に なおかつ丁寧に対応いただき ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする