曜日別特売

超小型パワーLED回転灯

超小型パワーLED回転灯 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型パワーLED回転灯 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型パワーLED回転灯 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型パワーLED回転灯 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型パワーLED回転灯 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!

外径(Φmm)84材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
消費電力(W)
定格電源電圧
製品質量(g)
使用電圧範囲
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46582584LRP-24R-A-3AC/DC240.3AC21.6~26.4V、DC19~30V
13,79011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
46582593LRP-24Y-A-3AC/DC240.3AC21.6~26.4V、DC19~30V
13,79011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46582575LRP-24G-A-3AC/DC240.3AC21.6~26.4V、DC19~30V
14,47012,980
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582566LRP-24B-A-3AC/DC240.3AC21.6~26.4V、DC19~30V
14,47013,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582462LRP-100R-A-4AC1000.6AC90~110V
15,24013,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582471LRP-100Y-A-4AC1000.6AC90~110V
15,24013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
46582453LRP-100G-A-4AC1000.6AC90~110V
15,91014,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582444LRP-100B-A-4AC1000.6AC90~110V
15,91014,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582541LRP-200R-A-4AC2000.6AC180~220V
15,24013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
46582557LRP-200Y-A-4AC2000.6AC180~220V
15,24013,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582532LRP-200G-A-4AC2000.6AC180~220V
15,91014,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
46582523LRP-200B-A-4AC2000.6AC180~220V
15,91014,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
19660256LRP-24Y-A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3AC/DC240.3AC21.6~26.4V、DC19~30V
13,79011,980
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り3点です
46582505LRP-12R-A-3AC/DC120.3AC10.8~13.2V、DC10~15V
12,200
取扱い終了
返品不可
46582514LRP-12Y-A-3AC/DC120.3AC10.8~13.2V、DC10~15V
12,200
取扱い終了
返品不可
46582496LRP-12G-A-3AC/DC120.3AC10.8~13.2V、DC10~15V
12,800
取扱い終了
返品不可
46582487LRP-12B-A-3AC/DC120.3AC10.8~13.2V、DC10~15V
12,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする