岩田製作所
センサブラケット サドルベースLX
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本
寸法H(mm)
20
寸法d(Φmm)
7
寸法t(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法W(mm)
寸法P(mm)
寸法M(mm)
寸法B(mm)
寸法P1(mm)
寸法G(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46706186
FSFMSX008-10S
CADデータダウンロード
Φ8、10、12、□10、12 サドル用
55
30
M5
5
25
8
76
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706195
FSFMSX014-16S
CADデータダウンロード
Φ14、16 サドル用
65
36
M6
7
30
10
94
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください