岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(並列穴)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×12 1本
材質
アルミ
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合センサ
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46716117
FS03CH007-A
CADデータダウンロード
Φ3
7
3
18
12
1
¥1,400
¥
1,398
¥1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716126
FS05CH008-A
CADデータダウンロード
Φ5.4
8.5
5.4
21
14.5
1
¥1,430
¥
1,398
¥1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716135
FS08CH010-A
CADデータダウンロード
Φ8
10
8
24
17
1.5
¥1,440
¥
1,398
¥1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください