曜日別特売

センサブラケット(光電センサ用)TF-SXタイプ

センサブラケット(光電センサ用)TF-SXタイプ - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)TF-SXタイプ - 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)TF-SXタイプ - 岩田製作所
タイプTF-SXタイプ適合センサオムロン:E3TRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46718542FSTFSX025-S8SUS30425371.5
410
398
438(税込)
翌々日出荷
46718551FSTFSX025-Z8SPCC25372
360
348
383(税込)
翌々日出荷
返品不可
46718567FSTFSX030-S10SUS30430421.5
410
398
438(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする