岩田製作所
センサブラケット(反射板用)RA-サイドタイプ
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本
材質
SUS304
質量(g)
7
タイプ
RA-SY
寸法L(mm)
15.5
寸法A(mm)
10
寸法t(mm)
1.5
適合センサ
SUNX:RF-200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46719057
FSRASY010-S
CADデータダウンロード
¥570
¥
549
¥604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください