岩田製作所
センサブラケット(反射板用)RF-Z型タイプ
付属品
ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本
材質
SUS304
質量(g)
8
タイプ
RF-ZX
寸法L(mm)
30
寸法A(mm)
19
寸法t(mm)
1.5
適合センサ
オムロン:E39-R4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46719504
FSRFZX019-S
CADデータダウンロード
¥780
¥
749
¥824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください