ゲートウェイ

ゲートウェイ - Anywire(エニイワイヤ)
寸法(mm)140×57×54.5消費電流(mA)400内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力点数
入力点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46721342AG42-C2(サポートI/O Bit-Bus)256、(サポートI/O点数 Word-Bus)64W(サポートI/O Bit-Bus)256、(サポートI/O点数 Word-Bus)64W
79,200
76,980
84,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46721333AG42-C1(サポートI/O Bit-Bus)112、(サポートI/O点数 Word-Bus)16W(サポートI/O Bit-Bus)112、(サポートI/O点数 Word-Bus)16W
60,000
取扱い終了
返品不可
46721351AG42-D1(サポートI/O Bit-Bus)256、(サポートI/O点数 Word-Bus)16W(サポートI/O Bit-Bus)256、(サポートI/O点数 Word-Bus)16W
89,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする