電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズ

電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズ - TDKラムダ電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズ - TDKラムダ
(1件のレビュー)
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
減衰量保証帯域(MHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46734466RTCN-5006AC/DC500コモンモード:0.1~5 (10dB保証)
6,220
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
46734475RTCN-5010AC/DC500コモンモード:0.1~5 (10dB保証)
6,330
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
46734484RTCN-5020AC/DC500コモンモード:0.1~5 (10dB保証)
7,280
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
46734493RTCN-5030AC/DC500コモンモード:0.2~4 (10dB保証)
7,840
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46734502RTCN-5040AC/DC500コモンモード:0.2~3 (10dB保証)
オープン
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
46734527RTCN-5060AC/DC500コモンモード:0.2~3 (5dB保証)
23,600
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
46734536RTCN-5080AC/DC500コモンモード:0.1~3 (5dB保証)
72,800
67,980
74,778(税込)
欠品中
返品不可
46734545RTCN-5100AC/DC500コモンモード:0.1~3 (5dB保証)
74,200
67,980
74,778(税込)
欠品中
返品不可
46734554RTCN-5150AC/DC500コモンモード:0.1~3 (5dB保証)
107,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
46734563RTCN-5200AC/DC500-
126,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
46734572RTCN-5250AC/DC500-
オープン
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
46734581RTCN-5300AC/DC500-
オープン
189,800
208,780(税込)
欠品中
返品不可
46734511RTCN-5050--
16,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46734475
2018-07-20
用途: インバータ使用時

外国製インバータを使用したらAMラジオへのノイズ混入が酷かったが、この商品を二次側へ接続するだけでノイズ激減し、非常に満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする