曜日別特売

電源 ノイズフィルタ RTHCシリーズ

電源 ノイズフィルタ RTHCシリーズ - TDKラムダ
定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減衰量保証帯域(MHz)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46734816RTHC-5006デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.1~10 (25dB保証)800
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46734825RTHC-5010デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.1~10 (25dB保証)820
30,300
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
46734834RTHC-5020デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.1~10 (25dB保証)1200
39,200
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
46734843RTHC-5030デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.2~10 (25dB保証)1200
40,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46734852RTHC-5040デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.2~10 (25dB保証)2260
54,600
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
46734861RTHC-5050デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.2~10 (25dB保証)2260
61,600
60,980
67,078(税込)
欠品中
返品不可
46734877RTHC-5060デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.2~10 (25dB保証)2260
78,400
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
46734886RTHC-5080デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.1~10 (25dB保証)7400
オープン
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
46734895RTHC-5100デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.1~10 (25dB保証)7800
オープン
189,800
208,780(税込)
欠品中
返品不可
46734904RTHC-5150デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.1~10 (25dB保証)12000
オープン
229,800
252,780(税込)
欠品中
返品不可
46734913RTHC-5200デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.3~20 (25dB保証)16300
308,000
299,800
329,780(税込)
欠品中
返品不可
46734922RTHC-5250デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.3~10 (25dB保証)15600
336,000
329,800
362,780(税込)
欠品中
返品不可
46734931RTHC-5300デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.5~6 (25dB保証)14800
364,000
359,800
395,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする