曜日別特売

電源 ノイズフィルタ RTHNシリーズ

電源 ノイズフィルタ RTHNシリーズ - TDKラムダ電源 ノイズフィルタ RTHNシリーズ - TDKラムダ
定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減衰量保証帯域(MHz)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46734956RTHN-5010デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.1~10 (25dB保証)700
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
46734965RTHN-5020デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.1~10 (25dB保証)1000
32,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46734974RTHN-5030デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.2~10 (25dB保証)1000
34,200
32,980
36,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
46734983RTHN-5040デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.2~10 (25dB保証)2100
47,100
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46735017RTHN-5080デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.1~10 (25dB保証)7000
136,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
46735026RTHN-5100デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.1~10 (25dB保証)7500
オープン
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
46735035RTHN-5150デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.1~10 (25dB保証)11600
オープン
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
46735044RTHN-5200デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.3~20 (25dB保証)15800
308,000
299,800
329,780(税込)
欠品中
返品不可
46735062RTHN-5300デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.5~6 (25dB保証)14300
364,000
329,800
362,780(税込)
欠品中
返品不可
46734947RTHN-5006デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.1~10 (25dB保証)700
29,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
46734992RTHN-5050デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.2~10 (25dB保証)2000
53,200
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
46735001RTHN-5060デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.2~10 (25dB保証)2000
61,600
53,980
59,378(税込)
欠品中
返品不可
46735053RTHN-5250デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.3~10 (25dB保証)15000
336,000
329,800
362,780(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする