TDKラムダ
電源 ノイズフィルタ RTMNシリーズ
定格電圧(V)
[AC/DC] 500
漏洩電流
5mA max. [DC500V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)
100min.[DC500V/1min]
耐電圧(V)
AC2500, 60sec [line - earth]
内容量
1個
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減衰量保証帯域(MHz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46735071
RTMN-5020
デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.2~20 (25dB保証)
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46735087
RTMN-5030
デファレンシャルモード:0.3~30 (25dB保証)、コモンモード:0.2~20 (25dB保証)
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46735096
RTMN-5040
デファレンシャルモード:0.1~30 (25dB保証)、コモンモード:0.2~20 (25dB保証)
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
欠品中
返品不可
46735105
RTMN-5050
デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.3~20 (25dB保証)
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
欠品中
返品不可
46735114
RTMN-5060
デファレンシャルモード:0.3~30 (25dB保証)、コモンモード:0.3~20 (25dB保証)
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください