曜日別特売

電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ

電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ - TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ - TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ - TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ - TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ - TDKラムダ
定格電圧250V使用温度範囲-25~+85℃定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
漏洩電流
直流抵抗(max)
減衰量保証帯域(MHz)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46746533RSAL-2001A43ラグ端子タイプ(ファストン#110)1mA max. [DC250V/60Hz]600mΩデファレンシャルモード:0.5~30 (25dB保証)、コモンモード:0.3~8 (25dB保証)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
46746542RSAL-2001AL41ラグ端子タイプ(ファストン#110)・低漏洩電流特性タイプ10μA max. [DC250V/60Hz]600mΩデファレンシャルモード:0.5~30 (25dB保証)、コモンモード:0.1~5 (15dB保証)
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46746551RSAL-2001W58ワイヤタイプ(AWG20)1mA max. [DC250V/60Hz]600mΩデファレンシャルモード:0.5~30 (25dB保証)、コモンモード:0.3~8 (25dB保証)
オープン2,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
46746567RSAL-2001WL56ワイヤタイプ(AWG20)・低漏洩電流特性タイプ10μA max. [DC250V/60Hz]600mΩデファレンシャルモード:0.5~30 (25dB保証)、コモンモード:0.1~5 (15dB保証)
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
46746576RSAL-2002A46ラグ端子タイプ(ファストン#110)1mA max. [DC250V/60Hz]250mΩデファレンシャルモード:0.7~30 (25dB保証)、コモンモード:0.5~8 (25dB保証)
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
46746585RSAL-2002AL44ラグ端子タイプ(ファストン#110)・低漏洩電流特性タイプ10μA max. [DC250V/60Hz]250mΩデファレンシャルモード:0.7~30 (25dB保証)、コモンモード:0.1~5 (15dB保証)
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46746594RSAL-2002W61ワイヤタイプ(AWG20)1mA max. [DC250V/60Hz]250mΩデファレンシャルモード:0.7~30 (25dB保証)、コモンモード:0.5~8 (25dB保証)
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
46746603RSAL-2002WL59ワイヤタイプ(AWG20)・低漏洩電流特性タイプ10μA max. [DC250V/60Hz]250mΩデファレンシャルモード:0.7~30 (25dB保証)、コモンモード:0.1~5 (15dB保証)
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
46746612RSAL-2003A46ラグ端子タイプ(ファストン#110)1mA max. [DC250V/60Hz]150mΩデファレンシャルモード:0.8~30 (25dB保証)、コモンモード:1~7 (25dB保証)
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
46746621RSAL-2003AL44ラグ端子タイプ(ファストン#110)・低漏洩電流特性タイプ10μA max. [DC250V/60Hz]150mΩデファレンシャルモード:0.8~30 (25dB保証)、コモンモード:0.2~5 (15dB保証)
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46746637RSAL-2003W61ワイヤタイプ(AWG20)1mA max. [DC250V/60Hz]150mΩデファレンシャルモード:0.8~30 (25dB保証)、コモンモード:1~7 (25dB保証)
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
46746646RSAL-2003WL59ワイヤタイプ(AWG20)・低漏洩電流特性タイプ10μA max. [DC250V/60Hz]150mΩデファレンシャルモード:0.8~30 (25dB保証)、コモンモード:0.2~5 (15dB保証)
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46746655RSAL-2006A46ラグ端子タイプ(ファストン#110)1mA max. [DC250V/60Hz]80mΩデファレンシャルモード:1~30 (25dB保証)、コモンモード:3~7 (25dB保証)
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
46746664RSAL-2006AL44ラグ端子タイプ(ファストン#110)・低漏洩電流特性タイプ10μA max. [DC250V/60Hz]80mΩデファレンシャルモード:1~30 (25dB保証)、コモンモード:1~30 (15dB保証)
オープン1,898
1,098
アウトレット
1,208(税込)
当日出荷
残り7点です
46746673RSAL-2006W61ワイヤタイプ(AWG20)1mA max. [DC250V/60Hz]80mΩデファレンシャルモード:1~30 (25dB保証)、コモンモード:3~7 (25dB保証)
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
46746682RSAL-2006WL59ワイヤタイプ(AWG20)・低漏洩電流特性タイプ10μA max. [DC250V/60Hz]80mΩデファレンシャルモード:1~30 (25dB保証)、コモンモード:1~30 (15dB保証)
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46746691RSAL-20R5A43ラグ端子タイプ(ファストン#110)1mA max. [DC250V/60Hz]700mΩデファレンシャルモード:0.4~30 (25dB保証)、コモンモード:0.3~8 (25dB保証)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
46746707RSAL-20R5AL41ラグ端子タイプ(ファストン#110)・低漏洩電流特性タイプ10μA max. [DC250V/60Hz]700mΩデファレンシャルモード:0.4~30 (25dB保証)、コモンモード:0.1~5 (15dB保証)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
46746716RSAL-20R5W58ワイヤタイプ(AWG20)1mA max. [DC250V/60Hz]700mΩデファレンシャルモード:0.4~30 (25dB保証)、コモンモード:0.3~8 (25dB保証)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
46746725RSAL-20R5WL56ワイヤタイプ(AWG20)・低漏洩電流特性タイプ10μA max. [DC250V/60Hz]700mΩデファレンシャルモード:0.4~30 (25dB保証)、コモンモード:0.1~5 (15dB保証)
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする