ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ

ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ - 潤工社ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ - 潤工社ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ - 潤工社

特殊押出し技術を用いチューブ表面をシボ状にすることにより低摩擦化を実現し、すべり性を向上させました。
チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れます。
ケーブルベアーの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。
すべり性シート、ふっ素コーティングなどを施さなくても、従来のポリウレタンチューブに比べステージ位置決め精度の向上につながります。
柔軟性・機械的強度・低溶出・低ブリード

用途
摺動などの可動配管
ケーブルベアー内配管
高密度(省スペース)配管
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+60、(水)0~+50最高使用圧力(MPa)0.58使用流体空気、水内容量1巻
注意
※製品の使用温度範囲、最高使用圧力範囲内でご使用下さい。
※ジュンロンUFLに水道水を通水する場合、残留塩素の影響を受けますのでご注意下さい。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
45533573UFL-25L-04-20B4×2.5202.54
2,540
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
45533582UFL-25L-04-100B4×2.51002.54
12,700
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
45533591UFL-25L-06-20B6×42046
3,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
45533607UFL-25L-06-100B6×410046
16,500
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
45533616UFL-25L-08-20B8×52058
8,260
4,998
5,498(税込)
47日以内出荷
返品不可
-
45533625UFL-25L-08-100B8×510058
41,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0329日まで
45533634UFL-25L-10-20B10×6.5206.510
11,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
45533643UFL-25L-10-100B10×6.51006.510
55,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0329日まで
45533652UFL-25L-12-20B12×820812
13,760
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
45533661UFL-25L-12-100B12×8100812
68,800
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0329日まで
45533677UFL-25L-04-20BU4×2.5202.54
2,540
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
45533686UFL-25L-04-100BU4×2.51002.54
12,700
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
45533695UFL-25L-06-20BU6×42046
3,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
45533704UFL-25L-06-100BU6×410046
16,500
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
45533713UFL-25L-08-20BU8×52058
8,260
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
45533722UFL-25L-08-100BU8×510058
41,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
45533731UFL-25L-10-20BU10×6.5206.510
11,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
45533747UFL-25L-10-100BU10×6.51006.510
55,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0329日まで
45533756UFL-25L-12-20BU12×820812
13,760
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
45533765UFL-25L-12-100BU12×8100812
68,800
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
45533774UFL-25L-04-20W4×2.520乳白2.54
2,540
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
45533783UFL-25L-04-100W4×2.5100乳白2.54
12,700
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
45533792UFL-25L-06-20W6×420乳白46
3,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
45533801UFL-25L-06-100W6×4100乳白46
16,500
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
45533817UFL-25L-08-20W8×520乳白58
8,260
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
45533826UFL-25L-08-100W8×5100乳白58
41,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
45533835UFL-25L-10-20W10×6.520乳白6.510
11,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0329日まで
45533844UFL-25L-10-100W10×6.5100乳白6.510
55,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
45533853UFL-25L-12-20W12×820乳白812
13,760
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
-
45533862UFL-25L-12-100W12×8100乳白812
68,800
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする