日陶科学
ポットミル回転台 ANZ-100S
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。
ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。
寸法(mm)
960×490×360
質量(kg)
35
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
210
耐荷重
30kg×2
寸法(Φmm)
(適用ポットミル径)120~300
ローラーサイズ(mm)
Φ40×800(有効長/800)
回転数
170~600rpm/200~700rpm(50Hz/60Hz)
アズワン品番
1-1294-02
タイマー
最大300時間
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45534142
ANZ-100S
¥
467,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000