曜日別特売

紫外線殺菌灯付きロッカー

紫外線殺菌灯付きロッカー - アズワン紫外線殺菌灯付きロッカー - アズワン紫外線殺菌灯付きロッカー - アズワン紫外線殺菌灯付きロッカー - アズワン

平均した照射量を保つため、効率の優れた電解アルミ反射板で内装しています。
殺菌灯の寿命を知らせるアワーメータ付きで、交換時が一目でわかります。

仕様アワーメータ、60分タイマー付き波長(nm)253.7照射量(μW)(最小)90、(最大)450電源(V)AC100 50/60Hz(切替式)電源コード(m)2.8 2P付属品棚網×1枚、耐震金具一式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
殺菌灯
収納枚数
内寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45534194AW1-G0-3556-01880×515×179015W・4灯(上下2灯ずつ)(標準白衣)7~10枚(上部)810×485×1250、(下部)810×485×160約64.5
295,000
294,000
323,400(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45534203AS1-G0-3556-02455×515×179015W・2灯(上下1灯ずつ)(標準白衣)4~7枚(上部)385×485×1250、(下部)385×485×160約37.5
185,000
184,000
202,400(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする