ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
エンコーダ用樹脂カップリング
材質
ガラス繊維強化PBT樹脂
許容偏角(°)
5
許容エンドプレイ(mm)
0.4
種類
樹脂製カップリング
内容量
1個
注意
※プラスチック製ですので金属に比べ強度は劣ります。
※最大トルク以上での使用は避けてください。
※回転速度3000rpmを超える場合は、許容取付誤差を50%以下になるように心出しを行ってください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大許容回転数(s
-1
[r.p.m])
適合
適合ロータリエンコーダ型式
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法C(mm)
最大トルク(N・m)
挿入深さ(mm)
スクリュー
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
許容偏心量(mm)
締付トルク(N・m)
慣性モーメント(kg・m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02490047
GJ-6
6000
-
TRD-S/2E
6
6
15
22
5.2
3
0.8
5.0~5.2
M3
10
0.5
0.25(スクリュー)
1.2×10
-7
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
当日出荷
02490056
GJ-8
8000
-
TRD-N/J/NA
8
8
19
24
6.8
3.5
1.5
6.6~6.8
M4
20
0.5
0.4(スクリュー)
3.9×10
-7
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
02490031
GJ-10
10000
-
TRD-GK/K
10
10
22
26
7.1
4
2
6.9~7.1
M4
32
0.5
0.5(スクリュー)
7.0×10
-7
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
45535472
GJ-4
4000
ロータリエンコーダ/TRD-MX
TRD-MX
4
4
13
21
5.3
3
0.6
5.0~5.3
M3
6
0.4
0.2(スクリュー)
7.0×10
-8
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください