東亜高級継手バルブ製造
ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手)
(1件のレビュー)
種類
鋼管用継手
形状
ソケット
使用流体
水
材質
スチール
内容量
1個
注意
※呼び1・1/4は一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45748604
S
32A(1 1/4B)
60
24
¥2,020
¥
989
¥1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45748622
S
40A(1 1/2B)
65
27
¥2,020
¥
989
¥1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45748647
S
50A(2B)
75
31
¥2,390
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
45748665
S
65A(2 1/2B)
85
35
¥3,470
¥
1,798
¥1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45748683
S
80A(3B)
90
34
¥4,420
¥
1,998
¥2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45748701
S
100A(4B)
105
39
¥5,510
¥
2,798
¥3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45748726
S
125A(5B)
115
43
¥10,630
¥
5,398
¥5,938
(税込)
3日以内出荷
45748744
S
150A(6B)
125
47
¥13,630
¥
6,298
¥6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45748762
S
200A(8B)
145
49
¥52,380
¥
25,980
¥28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45748787
S
40A(1 1/2B)×32A(1 1/4B)
70
33
¥2,020
¥
989
¥1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45748805
S
50A(2B)×32A(1 1/4B)
80
40
¥2,270
¥
1,198
¥1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45748823
S
50A(2B)×40A(1 1/2B)
80
39
¥2,270
¥
1,198
¥1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45748841
S
65A(2 1/2B)×40A(1 1/2B)
90
46
¥2,930
¥
1,498
¥1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45748866
S
65A(2 1/2B)×50A(2B)
90
43
¥3,100
¥
1,598
¥1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45748884
S
80A(3B)×40A(1 1/2B)
100
53
¥3,710
¥
1,798
¥1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45748902
S
80A(3B)×50A(2B)
100
50
¥3,900
¥
1,898
¥2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45748927
S
80A(3B)×65A(2 1/2B)
100
47
¥4,220
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
45748945
S
100A(4B)×50A(2B)
130
75
¥4,750
¥
2,398
¥2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45748963
S
100A(4B)×65A(2 1/2B)
130
72
¥5,400
¥
2,998
¥3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45748981
S
100A(4B)×80A(3B)
130
69
¥5,760
¥
3,298
¥3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45749006
S
125A(5B)×100A(4B)
140
71
¥10,390
¥
5,398
¥5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45749024
S
125A(5B)×80A(3B)
140
76
¥9,250
¥
4,498
¥4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45749042
S
150A(6B)×100A(4B)
150
78
¥12,420
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45749067
S
150A(6B)×125A(5B)
150
75
¥13,250
¥
6,398
¥7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45749085
S
200A(8B)×125A(5B)
185
101
¥52,270
¥
25,980
¥28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45749103
S
200A(8B)×150A(6B)
185
98
¥52,270
¥
29,980
¥32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材