東亜高級継手バルブ製造
VST 排水鋼管可とう継手(MD継手)
形状
ティー
材質
スチール
種類
鋼管用継手
使用流体
水
内容量
1個
注意
※呼び2×1・1/4、3×1・1/4は洗面器管用(32Φ)です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45749121
A、C
61
45
65
64
20
39
23
32
50×32
2×1・1/4
¥9,110
¥
4,398
¥4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45749146
A、C
70
52
82
64
20
42
24
49
80×32
3×1・1/4
¥11,110
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45749164
A、C
72
55
82
83
20
44
27
63
80×40
3×1・1/2
¥11,110
¥
5,298
¥5,828
(税込)
翌々日出荷
45749182
A、C
82
60
89
100
22
54
32
67
80×50
3×2
¥12,860
¥
5,698
¥6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材