BIGMAN(ビッグマン)
Gビット
特殊刃先が+溝にガッチリ食いつきナメにくい
トーション効果でネジにやさしい
刃先がスリムで頭の小さいスリムビスにも最適
カムアウトしにくくハイパワーインパクトドライバーに最適
用途
一般ビス・コーススレッド・スリムビス等の締め付け・緩めに
先端サイズ
No.2
仕様
18V対応・先端特殊刃先・スリムトーション
材質
鋼材(工具用特殊合金)
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
先端形状
プラス(+)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
寸法(mm)
質量(g)
表面処理
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45536653
BIT-230
1セット(2本)
65
65×6.35×6.35、【溝位置】13
14
ブラックパーカー
2本入
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
45536662
BIT-231
1セット(2本)
85
85×6.35×6.35、【溝位置】13
18
ブラックパーカー
2本入
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
45536671
BIT-232
1セット(2本)
110
110×6.35×6.35、【溝位置】13
26
ブラックパーカー
2本入
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
45536687
BIT-233
1セット(5本)
65
65×6.35×6.35、【溝位置】13
14
ブラックパーカー・ニッケルメッキ
5本入
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
45536696
BIT-234
1セット(5本)
85
85×6.35×6.35、【溝位置】13
18
ブラックパーカー・ニッケルメッキ
5本入
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
45536705
BIT-235
1セット(5本)
110
110×6.35×6.35、【溝位置】13
26
ブラックパーカー・ニッケルメッキ
5本入
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください