曜日別特売

ホーム床点検口桟レスタイプ

ホーム床点検口桟レスタイプ - ダイケンホーム床点検口桟レスタイプ - ダイケンホーム床点検口桟レスタイプ - ダイケンホーム床点検口桟レスタイプ - ダイケン
(2件のレビュー)

外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。
外枠に気密材を配して気密性能を向上。
温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。

用途室内床下点検口付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8材質(内外枠)A6063S-T5仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン材質(フタ)(補強材)SPCC材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン内容量1台
注意
※使用できる蓋材の厚さは13.8~15mmです。
フロア材や合板の種類により、強度が不足することがありますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
蓋材切断寸法(mm)
寸法(mm)
開口寸法(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45536967YST300Bブロンズ255312291300(仕上)281255×255(外枠)312×312(蓋)291×291、(床面切抜)301×301
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
45536976YST450Bブロンズ405462441450(仕上)431405×405(外枠)462×462(蓋)441×441、(床面切抜)450×450
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
45536985YST600Bブロンズ555612591600(仕上)581555×555(外枠)612×612(蓋)591×591、(床面切抜)600×600
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
45536994YST300Nステンカラー255312291300(仕上)281255×255(外枠)312×312(蓋)291×291、(床面切抜)301×301
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
45537003YST450Nステンカラー405462441450(仕上)431405×405(外枠)462×462(蓋)441×441、(床面切抜)450×450
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
45537012YST600Nステンカラー555612591600(仕上)581555×555(外枠)612×612(蓋)591×591、(床面切抜)600×600
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45536967
2016-03-05
用途: マンションのキッチンの床下点検口に使用
瀬戸設計監理株式会社

取付が簡単で大変良かった

対象商品 : 45537003
2014-06-10
用途: 床収納

枠の固定方法は、枠内側ビス固定の方が簡単だと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする