曜日別特売

防炎RVボディカバー

防炎RVボディカバー - ケンレーン防炎RVボディカバー - ケンレーン
(1件のレビュー)

防炎加工品のため燃えにくい。
スソ全周ロープワンタッチ絞り式(ビニロンロープ使用)。
ロープ絞りは、風に強く切れたり、たるんだりしません。
フロント識別マーク付。
絞り後の余りロープ収納リング付。
日本製

用途RV、ミニバン、ステーションワゴンタイプ用仕様スソは全周ロープ絞り式、防炎タイプ(日本防炎協会認定品)材質ポリエステル100% 薄地軽量使用(防炎・防水加工)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種RV、ミニバン、ステーションワゴン内容量1個
注意
※完全防水ではありません
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4553755410-601ミニバン用329~340
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
4553756310-602ミニバン用375~457
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
4553757210-603ミニバン用458~486
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
4553758110-604ミニバン用360~390
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
0971820510-610セミキャブワゴン329~340
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
0971821410-611セミキャブワゴン435~487
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
0971822310-612セミキャブワゴン465~494
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
0971823210-621ステーションワゴン411~440
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
0971824810-622ステーションワゴン441~470
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
0971825710-623ステーションワゴン471~500
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09718257
2018-09-20
用途: 屋根なしの駐車場にての使用
その他業種

まだ使い始めたばかりなので、良くは分かりませんが・・・全周ロープ縛りは初めて使用するのですが良いような気がしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする