B-TRUEタフネスシートカバー
【クロロプレンゴム素材シートカバー】シートカバーには水や汚れに強いクロロプレンゴム素材を採用。【収納・保管に便利な機能】ヘッドレストカバーの中にシートカバーを折りたたみコンパクトに収納することができます。ヘッドレストカバーをシートのヘッドレスト部に装着した状態で保管することができます。12重構造ヘッドレストカバーの中から内側のメッシュカバーを引き出す。2メッシュカバー内にシートカバーを折りたたんで入れる。 【B-TRUEタフネスシートカバー装着方法】*必ず製品サイズと、取り付けされるお車のシートサイズをご確認の上、お買い求めください。1.ヘッドレストカバーの中からシートカバーを取り出し広げ、ヘッドレストカバーをシートのヘッドレスト部に装着します。2.バックルベルトをシート背面部裏側へ回し、シートカバーが左右に動けないように引き留めます。(図A)3.シートカバーくびれ部をシート背面部と座面部の隙間に押し入れて装着完了です。(図B)
- 用途
- 【汚れたまま、濡れたままシートに座れる!!】アクティブなアングラーにとって、ウェアが砂や泥で汚れたり、水や雨で濡れたりするのは当たり前。しかし、移動の度にそのまま愛車のシートに座るのは嫌なものです。そんな悩みを解決してくれるB-TRUEタフネスシートカバー。座り心地や使い勝手を追求したハードタイプクロロプレンゴム素材と独自の装着方法で釣りはもちろん、いろいろなシーンで活躍すること間違いなしです。*フロントシート(運転席・助手席)専用?1枚入り
- サイズ
- フリー
- 内容量
- 1個
注意
※【使用上のご注意】*本製品を取り付ける際は、必ずシートベルトの使用に支障がないよう取り付けてください。*サイドエアバック内蔵シートに本製品を取り付ける際は、エアバック収納部にシートカバー本体、バックルベルトが干渉しないようにしてください。衝突した時などにエアバックが正常に作動せず最悪の場合死亡事故につながる恐れがあり危険です。干渉する場合は絶対に使用しないでください。*本製品は多くの車種に取り付けできるように設計された汎用シートカバーですが、シート形状によっては一部取り付けできない車種もございます。必ず製品サイズと、取り付けされるお車のシートサイズをご確認の上、お買い求めください。*特殊シート・特殊ヘッドレスト(特に大きいヘッドレスト)の場合は取り付けできません。*車種によっては、本製品を装着することによってシートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合がございます。*シートを傷める恐れや、変色する場合があるため、本革や合成皮革のシートには直接使用しないでください。*長期の装着は材質上シート本体との間にカビ等が発生する恐れがあるため、時々裏の状態を確認してご使用下さい。*直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。*表面が汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。*ご使用後、濡れた状態で長時間放置するとシミやカビが発生する恐れがあります。使用後は必ず水分を十分に拭き取り、製品を広げた状態で形を整えて直射日光の当たらない風通しの良い場所で完全に乾かしてから折りたたみ保管してください。カー用品 の新着商品
カテゴリ























![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)




