排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用

排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用 - SF-JOINT排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用 - SF-JOINT排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用 - SF-JOINT排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用 - SF-JOINT排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用 - SF-JOINT排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用 - SF-JOINT排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用 - SF-JOINT排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用 - SF-JOINT
(2件のレビュー)

内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持

用途管と管の接続用材質TPEライトグレー内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口径(Φmm)
許容偏芯(mm)
曲り角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46760707FU-4023C4040(最大)90°
4,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
46760716FU-5023C5040(最大)45°
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46760725FU-6523C6540(最大)45°
7,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
46760752FU-10039C100100(最大)90°
14,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
46760734FU-7523C7540(最大)45°
8,200
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
46760743FU-7530C7580(最大)90°
8,700
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46760725
2018-01-04
用途: 設備工事

ゴムがかなり硬く施工しにくかった。
その分 耐久性が有れば良いのですが!

対象商品 : 46760743
2014-06-16
用途: 排水管を脱着可能に仕様変更するため

トヨックス(TOYOX)
OPWカムロックカプラー オネジ アルミ合金と組み合わせて、排水を自由に取り外しできるよう仕様変更するため購入しました。
この口径でクッション性のある丈夫な管を探していましたので、合わせて使ってみました。
まだ期間が経っていないのですがある程度、耐久性もありそうなので、その点も期待しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする