曜日別特売

排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)

排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修) - SF-JOINT排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修) - SF-JOINT排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修) - SF-JOINT
(1件のレビュー)

内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持

用途改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)材質TPEダークグレー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
許容偏芯(mm)
曲り角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46760935FCI-5016Y5040(最大)45°
7,900
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46760944FCI-7516Y7520(最大)30°
9,300
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
46760953FCI-10016Y10020(最大)20°
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2014-08-26
用途: トイレリフォーム
黒姫建設業・工事業

30年以前のリフォーム微妙な変更に対応できました。タイムりlーな部品に出合い感謝します!!(^○^)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする