曜日別特売

96ダイヤル錠(横開扉用)

96ダイヤル錠(横開扉用) - 田島メタルワーク
(11件のレビュー)

他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い

操作方法
(解錠のしかた)
親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。
(施錠のしかた)
ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。
※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
型式横開扉用内容量1個
注意
リングは付属しておりません。
お客様の使用状況によりリングが必要な場合は別途ご購入頂きますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45538525-
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45538525
2024-05-24
用途: 修理交換時
サービス業

事前にメーカーに問い合わせてから購入させていただきました。
問題なく取付できました。

1が参考にしています
対象商品 : 45538525
2023-11-08
用途: マンション集合ポストの補修用
シャリエ高石管理組合その他業種

約20年前の型式のポストなのでうまく設置できるか心配でしたが、問題なく取替ができました。今後も順次鍵が壊れていくと思われるので、在庫確保よろしくお願いします。

対象商品 : 45538525
2021-09-01
用途: ポスト鍵交換
やまぶき鍼灸接骨院医療・福祉・介護関連業

つまみ正面のマークが一緒だったため購入
20年近く使用していたので数字部のカバーが白くなって判別困難になり
ロックがかからなくなったので交換
取付動画もしっかり見て行えばあまり難しくない
思い切って購入してよかった

対象商品 : 45538525
2021-01-06
用途: 交換部品として
株式会社ユニテックス不動産業

ビルメンでの作業時によく使用するので、在庫用に購入
即日出荷が可能なので、よく購入してます。

対象商品 : 45538525
2020-12-18
用途: 錠交換
有限会社アカウントサービス業

不良なのか判らないが、取付後、作動確認したらロックされない状況にて取付を辞めた

対象商品 : 45538525
2020-05-05
用途: ダイヤル番号が見えずらくなったんで交換した。
その他業種

何年か前に、買ったときはウェーブワッシャーと言うのが、入ってましたが、今回買い求めた中にはありませんでした。

対象商品 : 45538525
2017-04-04
用途: 集合住宅ポストダイヤル交換

部材が手に入れば鍵屋さんに頼まなくても取替可能なので、取替も迅速に対応出来る様になりました。ありがとうございます。

対象商品 : 45538525
2015-04-14
用途: 旧品と交換

文字が見やすくダイヤル回転もスムーズで良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする