曜日別特売

96ダイヤル錠 タテ型(引上扉用)

96ダイヤル錠 タテ型(引上扉用) - 田島メタルワーク96ダイヤル錠 タテ型(引上扉用) - 田島メタルワーク96ダイヤル錠 タテ型(引上扉用) - 田島メタルワーク
(6件のレビュー)

他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い

操作方法
(解錠のしかた)
親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。
(施錠のしかた)
ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。
※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
型式引上扉用内容量1個
注意
リングは付属しておりません。
お客様の使用状況によりリングが必要な場合は別途ご購入頂きますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45538534-
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45538534
2021-03-19
用途: ポスト
不動産業

別途にリングが必要なのには、あきれた。付けて販売すべきだ。

3が参考にしています
対象商品 : 45538534
2020-10-09
用途: 交換の為
Apaman Property株式会社不動産業

賃貸で使用なので番号の固定のこちらの商品購入しました。取付も簡単でよかったです。

対象商品 : 45538534
2020-07-30
用途: ポストの鍵交換
ハウスプロデュース建設業・工事業

プラのナットのかかりが少し気になりましたが
取替も簡単で、大満足です。

対象商品 : 45538534
2015-12-03
用途: 故障時

無事取り付けできました

対象商品 : 45538534
2014-07-31
用途: 賃貸マンションのポストの鍵が壊れたため購入

取り付けは行いやすい。新品ではあるものの、ダイヤルがスムーズに回転しづらいと感じた。

対象商品 : 45538534
2013-03-17
用途: マンション管理

マンションの集合ポストのダイヤル錠が破損したため取替用として購入。
この商品単品で取付は可能ですが、数字を合わせる目印が無いので分かりにくいです。
目印が必要となると、別途化粧リングという商品が必要になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする