UHF・351MHz帯の陸上用デジタル30chを実装する登録局トランシーバー、パワーは1W=特定小電力無線機の100倍です。
IP67相当の防浸ボディと、ネジ止め式防水アクセサリーポートを採用、雨や雪から無線機をしっかりガードします。本体ボディは丈夫なポリカーボネートを採用して剛性を高めました。
携帯性に優れたショートアンテナと通話距離優先のロングアンテナの両方が標準付属、通話状態に合わせて使い分けができます。
EBP-177バッテリー装着時、幅55mm×高さ97.5mm×薄さ30.5mmで軽さ約1
バッテリー(付属)EBP-177 1000mA付属品申請書類、ハンドストラップ、ロングアンテナ(EA-193 アンテナ長200mm)、ショートアンテナ(EA-194 アンテナ長45mm)、ベルトクリップ(EBC-27)、シングル充電スタンド(EDC-280)、充電用ACアダプター(EDC-239)、リチウムイオンバッテリー(EBP-177 1000mA)長さ(mm)(アンテナ)ショートタイプ/45、ロングタイプ/200質量(g)約175(バッテリー含む)種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-10~+60(充電時0~40)定格電圧(V)3.7チャンネル数30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×97.5×30.5(※突起物除く)周波数範囲(MHz)351.20000~351.38125通信方法単信方式電波形式F1E送信出力1W/0.5W/0.2W(偏差+20%、-50%)出力(mW)(低周波)300以上受信方式ダブルスーパーヘテロダインインピーダンス(Ω)(アンテナ)50消費電流1A以下(送信時1W)/0.5A以下(送信時0.5W)、0.3A以下(送信時0.2W)/300mA以下(送信時)、100mA以下(待ち受け時)/30mA以下(バッテリーセーブ時)受信感度-8dBu(BER 1×10-2変調方式4値FSK内容量1セット